PROTO Nyitott kulcsok

Két U-alakú nyitott végű csavarkulcs az anyák és csavarok meghúzásához/lazításához. Különböző fejszögekben és SAE / metrikus méretekben kapható

Szűrő

StílusModellTeljes hosszMéretÁr (ÁFA nélkül)
AJ32153"7 / 32 "x 1 / 4"€18.60
AJ32103"13 / 64 "x 15 / 64"€17.42
AJ32163"1 / 4 "x 7 / 32"€18.52
AJ32113"15 / 64 "x 13 / 64"€18.53
AJ32203.5 "9 / 32 "x 5 / 16"€19.33
PROTO -

Nyitott kulcs, SAE

StílusModellbefejezTeljes hosszMéretÁr (ÁFA nélkül)
AJ3030BFekete oxid7 47 / 64 "9/16 x 5/8 "€26.89
BJ3026BFekete oxid7 7 / 64 "1/2 x 9/16 "€22.81
BJ3020BFekete oxid5.25 "5/16 x 3/8 "€18.93
CJ3050BFekete oxid12.375 "1-1/16" x 1-1/8"€71.20
BJ3070BFekete oxid17 1 / 16 "1-1/2" x 1-5/8"€163.07
BJ3025BFekete oxid6.437 "7/16 x 1/2 "€20.31
CJ3039BFekete oxid9 39 / 64 "3/4 x 7/8 "€41.56
BJ3055BFekete oxid14.625 "1-1/4" x 1-5/16"€115.71
BJ3045BFekete oxid11 31 / 64 "15 / 16 "x 1"€63.97
AJ3035BFekete oxid8 63 / 64 "11/16 x 3/4 "€31.68
CJ3051BFekete oxid13 43 / 64 "1-1/16" x 1-1/4"€33.37
BJ3060BFekete oxid15.875 "1-3/8" x 1-7/16"€126.40
CJ3040BFekete oxid10 15 / 64 "13 / 16 "x 7 / 8"€45.34
DJ3040Szatén10.125 "13 / 16 "x 7 / 8"€36.84
PROTO -

Extra vékony nyitott végű kulcs, SAE

A Proto extra vékony, nyitott végű csavarkulcsok szatén felülettel rendelkeznek a korrózióállóság és a csúszásmentes markolat érdekében, és akkor használatosak, ha nagy erőkifejtésre vagy távolságra van szükség. Ultravékony profiljuk és hosszú fogantyújuk jobb hozzáférést tesz lehetővé a nehezen elérhető rögzítőkhöz. Ezeknek a kulcsoknak olyan nyílásai vannak, amelyek a csavarok, szelepemelők és rögzítőanyák túlzott túlnyúlás nélküli lefedésére szolgálnak. Válasszon a Proto extra vékony villáskulcsok széles kínálatából, amelyek 3/16 hüvelykes és 7/32 hüvelykes fejvastagságban kaphatók. Raptor Supplies.

StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
AJ34261/2 x 9/16 "€38.24
AJ34257/16 x 1/2 "€31.06
AJ34309/16 x 5/8 "€35.61
AJ343511/16 x 3/4 "€36.35
AJ344013 / 16 "x 7 / 8"€44.44
StílusModellTeljes hosszMéretÁr (ÁFA nélkül)
AJ33143.25 "7 / 32 "x 7 / 32"€18.88
AJ33153.25 "15 / 64 "x 15 / 64"€18.06
AJ33163.25 "1 / 4 "x 1 / 4"€18.71
AJ33243.753 / 8 "x 3 / 8"€18.49
AJ33223.7511 / 32 "x 11 / 32"€18.37
AJ33183.625 "9 / 32 "x 9 / 32"€18.93
AJ33284.4377 / 16 "x 7 / 16"€19.71
AJ33324.4371 / 2 "x 1 / 2"€20.84
AJ33365.75 "9 / 16 "x 9 / 16"€20.49
AJ33405.75 "5 / 8 "x 5 / 8"€25.20

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?