SPEEDAIRE Olajeltávolító szűrők

A Speedaire olajeltávolító szűrőket az olajszag és -gőz, valamint a megrekedt nedvesség megszüntetésére használják, a kompresszorok jobb légáramlása érdekében. Akár 1668 cfm légáramlást képesek szállítani 290 psi maximális nyomás mellett.

Szűrő

SPEEDAIRE -

Szabványos olajeltávolító szűrők

A Speedaire koaleszcens szűrők kompakt csatlakozóval rendelkeznek a kényelmes eltávolítás és csere érdekében. Tartalmaznak egy élettartam-kijelzőt, és általában általános célú légszűrővel vannak felszerelve, amely 5 mikronos elemmel van felszerelve, amely kiváló élettartamot biztosít. Válasszon a 3.15 és 5.5 hüvelykes szélességben elérhető egyesítő szűrők közül.

StílusModellCsőméretTál anyagaVízleeresztés típusaMax. FolyamMax. NyomásMax. HőmérsékletTeljes magasságTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A4ZL451 / 2 "NPTFém látóüveggel1/4 "fordulat35 cfm250 psi150 fok F9.31 "3.15 "€169.91
B4ZL531 / 2 "NPTFém látóüveggel1/4 "fordulat60 cfm250 psi150 fok F11.4 "3.15 "€195.13
C4ZL461 / 2 "NPTPolikarbonát védőrésszel1/4 "fordulat35 cfm150 psi125 fok F9.31 "3.15 "€166.82
D20Z8933 "NPTAlumíniumÚszó1117 cfm290 psi176 fok F38.5 "5.5 "€2,594.79
D20Z8973 "NPTAlumíniumÚszó1350 cfm290 psi176 fok F44 "5.5 "€2,833.22
E4ZL553 / 4 "NPTPolikarbonát védőrésszel1/4 "fordulat60 cfm150 psi125 fok F11.4 "3.15 "€273.76
B4ZL543 / 4 "NPTFém látóüveggel1/4 "fordulat60 cfm250 psi150 fok F11.4 "3.15 "€215.97
A4ZL433 / 8 "NPTFém látóüveggel1/4 "fordulat20 CFM250 psi150 fok F9.31 "3.15 "€166.88
C4ZL443 / 8 "NPTPolikarbonát védőrésszel1/4 "fordulat20 CFM150 psi125 fok F9.31 "3.15 "€163.31
SPEEDAIRE -

Kompakt tömörítő kompakt olajeltávolító szűrő

StílusModellTál anyagaMax. NyomásMax. HőmérsékletCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A4ZL23Fém látóüveggel250 psi150 fok F1 / 4 "NPT€101.20
A4ZL25Fém látóüveggel250 psi150 fok F3 / 8 "NPT€114.15
B4ZL26Polikarbonát védőrésszel150 psi125 fok F3 / 8 "NPT€123.08
B4ZL24Polikarbonát védőrésszel150 psi125 fok F1 / 4 "NPT€110.99
SPEEDAIRE -

Sűrített levegő szűrők, 290 PSI, alumínium

A SPEEDAIRE sűrített levegő szűrői eltávolítják a részecskéket, olajat, gőzöket, vizet és szennyeződéseket a légáramból. Egy menetes, utólag szerelt elemmel rendelkeznek a szűréshez és egy automatikus leeresztővel a kondenzátum automatikus elvezetéséhez. A tál alumíniumból készült a szűrőelemek védelmére. A kiválasztott szűrők nyomásmérővel rendelkeznek a bemeneti levegő nyomásának kijelzésére. Válasszon ezeknek a sűrített levegőszűrőknek a széles kínálatából, amelyek 15, 30, 58, 88, 117, 147, 176, 294, 353, 500 és 712 CFM légáramlási fokozatban állnak rendelkezésre.

StílusModellMax. FolyamTeljes magasságTeljes szélességCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A4 GNW915 cfm15.2 "4"1 / 4 "NPT€558.81
A4GNX858 cfm15.2 "4"1 / 2 "NPT€662.33
A4GNY388 cfm21.6 "4.8 "3 / 4 "NPT€697.62
A4GNZ2147 cfm24.8 "4.8 "1 "NPT€948.86
A4GPA5353 cfm26.4 "4.8 "1-1 / 2 "NPT€1,457.28
A4GPA9500 cfm36 "7.2 "2 "NPT€1,840.00
A4GPC4712 cfm36 "7.2 "2 "NPT€2,298.60
SPEEDAIRE -

Nagy teherbírású szűrőolaj eltávolítása

StílusModellTételMax. FolyamTeljes magasságCsőméretMéretÁr (ÁFA nélkül)
A35GN33Szűrő-olaj eltávolítás30 cfm-1 / 2 "NPTNehéz szolgálat€597.06
A35GN48Szűrő-olaj eltávolítás117 cfm-1 "NPTNehéz szolgálat€783.90
A35GN60Szűrő-olaj eltávolítás176 cfm-1-1 / 2 "NPTNehéz szolgálat€1,059.69
B35GN64Szűrő-olaj eltávolítás294 cfm-1-1 / 2 "NPTNehéz szolgálat€1,205.61
C35 GK99Szűrőolaj eltávolítása92 CFM11.72 "3 / 4 "NPTHeavy Duty€919.17
C35 GK83Szűrőolaj eltávolítása31 cfm8.45 "1 / 2 "NPTHeavy Duty€585.80
C35GL20Szűrőolaj eltávolítása154 cfm15.82 "1 "NPTHeavy Duty€1,244.53
C35GL84Szűrőolaj eltávolítása1124 cfm34.08 "3 "NPTHeavy Duty€5,386.73
C35GL64Szűrőolaj eltávolítása747 cfm27.28 "2 "NPTHeavy Duty€3,530.74
C35 GK63Szűrőolaj eltávolítása15 cfm8.45 "1 / 4 "NPTHeavy Duty€577.89
C35GL32Szűrőolaj eltávolítása185 cfm18.05 "1-1 / 2 "NPTHeavy Duty€1,314.63
C35GL88Szűrőolaj eltávolítása1371 cfm36.23 "3 "NPTHeavy Duty€5,049.65
C35GL76Szűrőolaj eltávolítása939 cfm28.58 "3 "NPTHeavy Duty€3,572.26
C35GL60Szűrőolaj eltávolítása526 cfm24.53 "2 "NPTHeavy Duty€2,493.37
C35 GK91Szűrőolaj eltávolítása61 cfm9.95 "1 / 2 "NPTHeavy Duty€817.61
C35GL48Szűrőolaj eltávolítása370 cfm21 "1-1 / 2 "NPTHeavy Duty€1,909.51
C35GL12Szűrőolaj eltávolítása123 cfm14.24 "1 "NPTHeavy Duty€1,130.62
StílusModellMax. FolyamTeljes magasságCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A35 GK6415 cfm8.45 "1 / 4 "NPT€556.37
A35 GK8431 cfm8.45 "1 / 2 "NPT€585.80
A35 GK9261 cfm9.95 "1 / 2 "NPT€805.31
A35GL0192 CFM11.72 "3 / 4 "NPT€1,007.84
A35GL13123 cfm14.24 "1 "NPT€943.55
A35GL21154 cfm15.82 "1 "NPT€1,151.07
A35GL33185 cfm18.05 "1-1 / 2 "NPT€1,294.29
A35GL49370 cfm21 "1-1 / 2 "NPT€1,862.95
A35GL61526 cfm24.53 "2 "NPT€2,474.54
A35GL65747 cfm27.28 "2 "NPT€3,530.74
A35GL77939 cfm28.58 "3 "NPT€3,530.74
A35GL851124 cfm34.08 "3 "NPT€4,184.58
A35GL891371 cfm36.23 "3 "NPT€5,049.65
SPEEDAIRE -

Nagy teherbírású összeforró nagy teherbírású olajeltávolító szűrő

StílusModellVízleeresztés típusaMax. FolyamTeljes magasságTeljes szélességCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A4ZL181/4 "fordulat90 cfm13.24 "4.75 "3 / 4 "NPT€308.32
A4ZL191/4 "fordulat125 cfm13.24 "4.75 "1 "NPT€437.96
B4ZL201/4 "fordulat250 cfm18.86 "8.22 "1-1 / 2 "NPT€798.65
B4ZL211/4 "fordulat300 cfm18.86 "8.22 "2 "NPT€799.70
C4ZL22Automatikus600 cfm26.71 "8.22 "2 "NPT€1,485.60
SPEEDAIRE -

Közbenső koalízáló közbenső olajeltávolító szűrő

StílusModellTál anyagaMax. NyomásMax. HőmérsékletCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A4ZL33Fém látóüveggel250 psi150 fok F3 / 8 "NPT€255.01
A4ZL35Fém látóüveggel250 psi150 fok F1 / 2 "NPT€253.54
A4ZL31Fém látóüveggel250 psi150 fok F1 / 4 "NPT€172.61
B4ZL32Polikarbonát védőrésszel150 psi125 fok F1 / 4 "NPT€146.60
B4ZL34Polikarbonát védőrésszel150 psi125 fok F3 / 8 "NPT€136.98
B4ZL36Polikarbonát védőrésszel150 psi125 fok F1 / 2 "NPT€265.26
SPEEDAIRE -

Szubkompakt olajeltávolító szűrők

A Speedaire koaleszcáló szűrőelemeket úgy gyártják, hogy eltávolítsák a szennyeződéseket a hajtóműolajból, kenőolajból, motorolajból vagy hidraulikaolajból. Állítható csatlakozóval rendelkeznek a biztonságos eltávolítás és csere érdekében. Ezeket a légszűrőket egy általános célú légszűrővel együtt használják, amely 5 mikronos elemmel van ellátva, amely kiváló élettartamot biztosít. Válasszon a koaleszcens szűrőelemek széles skálájából, amelyek 1/4 NPT és 1/8 hüvelykes NPT méretben kaphatók.

StílusModellVízleeresztés típusaMax. FolyamCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A4ZL17Kézikönyv6.5 cfm1 / 4 "NPT€84.41
A4ZL16Szabadalmaztatott 1/4 "-os fordulat6 cfm1 / 8 "NPT€76.26

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?