Makk O-gyűrűk | Magyarország

ACORN O-gyűrűk

Szűrő

ACORN -

Műanyag / gumi Prison WC O-gyűrűk

Az Acorn O-gyűrűket úgy tervezték, hogy megakadályozzák a nemkívánatos folyadék- vagy gázveszteséget. Ezek a kör alakú gyűrűk olyan keresztmetszetűek, amelyek egy horonyba vannak behelyezve, és két vagy több összekötő kötés közé vannak összenyomva a pozitív tömítés érdekében. Gumi/műanyag konstrukciójuk nagy felületi feszültséget és folyadékok és gázok átjárhatatlanságát kínálja. Raptor Supplies Acornt is kínálja O-gyűrűs csatlakozó szerelvényeka szelepek pozitív tömítéséhez.

StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A0410-017-001-Ft9,016.4010
B0410-014-001-Ft9,172.6210
C0410-015-001-Ft7,794.4710
D0410-026-001-Ft7,839.1110
E0410-012-001-Ft9,395.7810
F0410-016-001-Ft11,136.5810
G0403-206-0010.484 "ID x 0.762OD x 1/8" vastagFt6,488.8810
H0401-124-0011-1 / 4 "ID x 1-7 / 16" OD x 3/32 "vastagFt12,085.0910
I0401-127-0011-7 / 16 "ID x 1-5 / 8" OD x 3/32 "vastagFt11,437.8710
J0401-011-0015/16 "ID x 7/16" OD x 1/16 "vastagFt7,097.0410
K0401-007-0015/32 "ID x 9/32" OD x 1/16 "vastagFt8,408.2010
L0401-111-0017/16 "ID x 5/8" OD x 3/32 "vastagFt8,179.4710
M0401-117-00113/16 x 1 x 3/32 "Ft8,318.9710

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?