POP Dió betétek

Acélból vagy kloroprénből készült emelő- és anyabetétek, amelyek kiváló kihúzási és nyomatéki ellenállást biztosítanak. Különböző hosszúságban, fejátmérőben, menetméretben és markolattartományban kapható

Szűrő

A POP anyabetétek kiváló kihúzási és nyomatéki ellenállást biztosítanak vegyes anyagoknál és biztonságos rögzítési alkalmazásoknál. Acél vagy kloroprén gumi szerkezettel rendelkeznek, cinkkel / védőréteggel...Tovább
POP -

Hát Dió

StílusModellTest Dia.Grip tartományFej Dia.Lyuk méretHosszAnyagMenetméretÁr (ÁFA nélkül)
A347068/3880.5 "0.250–0.457 ”0.635 "0.5 "1.051Gumi, klorofrén1 / 4-20€24.79
B347102/3880.5 "0.015–0.157 ”0.63 "0.5 "0.63 "Gumi, klorofrén1 / 4-20€19.28
C347024/6660.240 "0.375–0.512 ”0.554 "0.250 "0.981 "Gumi, klorofrén6-32€39.29
D347042/6660.312 "0.015–0.156 ”0.452 "0.312 "0.499 "Gumi, klorofrén6-32€29.16
E347012/6660.312 "0.015–0.156 ”0.438 "0.312 "0.499 "Gumi, klorofrén8-32€37.26
F347112/3880.375 "0.312–0.591 ”0.562 "0.375 "1.051Gumi, klorofrén10-32€20.17
G347088/3880.377 "0.035–0.232 ”0.562 "0.377 "0.665 "Gumi, klorofrén10-32€15.71
H347108/6660.377 "0.015–0.192 ”0.500 "0.377 "0.554 "Gumi, klorofrén10-32€41.31
I347030/3880.500 "0.031–0.187 ”0.740 "0.500 "0.829 "Gumi, klorofrén1 / 4-20€19.85
J347034/3510.620 "0.015–0.156 ”0.875 "0.625 "0.725 "Gumi, klorofrén5 / 16-18€28.11
K347008/3510.750 "0.015–0.437 ”1.162 "0.750 "1.062 "Gumi, klorofrén3 / 8-16€30.86
POP -

Jack anya, acél, 1/4-20 menetméret, 0.718 hüvelyk hossz, 25Pk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
310040/667AG6QFG-
ajánlatkérés
POP -

Jack anya, acél, 10-24 menetméret, 0.703 hüvelyk, 25Pk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
310020/667AH9KHG-
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?