WESCO Orrlemezek és hosszabbítók

Akár két lábig további hosszúságot biztosít, ezáltal növeli a mélységet/szélességet, és alkalmas szántóföldi telepítésekhez. A barázdált felület nagyobb súrlódást biztosít, és a terhelést a helyén tartja.

Szűrő

WESCO -

Acél kézi teherautók összecsukható orrnyújtással

A Wesco acél kézi teherautók 24 hüvelyk hosszú összecsukható orrnyújtással nagy teherbírású berendezések, amelyeket a Greenline sorozat kézi teherautóival együtt használnak. Ezek az egységek további két láb hosszúságot biztosítanak, ezáltal növelik a mélységet / szélességet, és alkalmasak terepi telepítésre. Összecsukhatók, ha nem használják őket.

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A210249€199.38
A54218€229.42
WESCO -

Kézi teherautó orrlemezei

A Wesco kézi targoncák orrlemezei a kompatibilis kézi targoncák használhatóságának kiterjesztésére és újak felszerelésére vagy a sérült orrlemezek cseréjére szolgálnak. Ezek az orrlemezek barázdált felülettel rendelkeznek, hogy nagyobb súrlódást biztosítsanak és a rakományt a helyén tartsák (egyes modelleken sima felületek is rendelkezésre állnak). Úgy tervezték, hogy illeszkedjenek a LiftKar SAL lépcsős kézi teherautókhoz, és alumínium karosszériájuk akár 350 lb teherbírásra is alkalmas.

StílusModellTeljes mélységTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A2741697"14 "€356.68
B2741707"23.25 "€520.10
C2741687.5 "17 11 / 16 "€399.05
D2741659-13 / 32 "18 13 / 16 "€513.98
E2741679-13 / 32 "18.75 "€469.28
F27416611 "18 13 / 32 "€527.92
G27416413-13 / 32 "16.5 "€527.97
WESCO -

Összecsukható orrhosszabbítás, 20 hüvelyk. Magasság, leadott orrokhoz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
220346AG8EDY€290.33
WESCO -

20 In. Cobra összecsukható orr, E-18 és E-16 orrlemezekhez, terepi szereléssel

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
220082AG8EDW€329.83
WESCO -

Cobra 30in. Összecsukható orr, T-14 és T-18 orrlemezekhez, terepi szerelés

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
220343AG8EDZ€235.55
WESCO -

Cobra 30 In. Összecsukható orr, T-14 és T-18 orrlemezekhez, gyárilag felszerelve

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
54225AG8EEF€169.44

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?