FLOWLINE Érintés nélküli szintérzékelők

Tartalmazzon érintésmentes ultrahangos szintérzékelőket, amelyek a tartályokban, tartályokban vagy más tartályokban lévő folyadékok szintjének mérésére szolgálnak ultrahangos impulzus kibocsátásával, amely a levegőben halad át, és a folyadék felületéről visszaverődik az érzékelőre.

Szűrő

FLOWLINE -

Érintkezés nélküli ultrahangos szintérzékelők

StílusModellBemeneti feszültségPontosságOsztályozásFelszerelésteljesítményTeljes hosszVálasztékFelbontásÁr (ÁFA nélkül)
ALG10-0003-00-03610-30 VDC+/- 3 mm-3 / 4 "NPT4-20 mA, 3 vezetékes---€1,314.71
ALG10-0003-01-03610-30 VDC+/- 3 mm-3 / 4 "NPT4-20 mA, 3 vezetékes---€1,407.21
BDS14-0112-24 VDC / VAC0.125 "Általános rendeltetésű1 "NPT(4) SPST relék2"49.2 "0.019 "€736.22
CLU83-510112-28 VDCA tartomány +/- 0.2% -aÁltalános rendeltetésű2 "NPT4 - 20 mA, 2 vezetékes5.2 "26.2 láb.0.039 "€1,623.51
DLU81-510112-28 VDCA tartomány +/- 0.2% -aÁltalános rendeltetésű2 "NPT4 - 20 mA, 2 vezetékes5.2 "18 láb.0.039 "€1,452.36
EDX10-0112-28 VDC0.125 "Általános rendeltetésű1 "NPT0 - 5 V, 0 - 10 V vagy 976 - 2000 Hz2"49.2 "0.019 "€617.45
DLU80-510112-28 VDCA tartomány +/- 0.2% -aÁltalános rendeltetésű1 "NPT4 - 20 mA, 2 vezetékes5.2 "9.8 láb.0.019 "€1,247.58
FLR15-0010-2016-26 VDC+/- 3 mm-1-1 / 2 "NPT4 - 20 mA, 2 vezetékes---€5,155.18
FLR15-0010-4016-26 VDC+/- 3 mm-1-1 / 2 "NPT4 - 20 mA, 2 vezetékes---€5,584.77
GLR30-0010-1016-26 VDC+/- 3 mm-1 "NPT4 - 20 mA, 2 vezetékes---€3,866.39
HLR20-0310-4016-26 VDC+/- 3 mm--4 - 20 mA, 2 vezetékes---€6,229.18
FLR15-0010-3016-26 VDC+/- 3 mm-1-1 / 2 "NPT4 - 20 mA, 2 vezetékes---€5,369.97
ILR10-001016-26 VDC+/- 3 mm-1-1 / 2 "NPT4 - 20 mA, 2 vezetékes---€3,651.59
JXP88-0018-28 VDC (hurok)A tartomány +/- 0.2% -aRobbanásbiztos2 "NPT4 - 20 mA, 2 vezetékes4.440 "26.2 láb.0.079 "€2,389.48
KLU29-0124 VDC (hurok)A tartomány +/- 0.2% -aÁltalános rendeltetésű2 "NPT4 - 20 mA, 2 vezetékes4.100 "32.8 láb.0.079 "€1,568.81
LLU27-0124 VDC (hurok)A tartomány +/- 0.2% -aÁltalános rendeltetésű1 "NPT4 - 20 mA, 2 vezetékes4.100 "9.8 láb.0.019 "€1,111.48
MDL34-0124 VDC (hurok)A tartomány +/- 0.2% -aÁltalános rendeltetésű2 "NPT4-20 mA és (4) SPST relé3.1 "18 láb.0.079 "€1,207.72
NDL24-0124 VDC (hurok)A tartomány +/- 0.2% -aÁltalános rendeltetésű1 "NPT4-20 mA és (4) SPST relé3.1 "9.8 láb.0.039 "€1,053.58
ODL14-0124 VDC (hurok)0.125 "Általános rendeltetésű1 "NPT4-20 mA és (4) SPST relé2"49.2 "0.019 "€785.90
PDL10-0124 VDC (hurok)0.125 "Általános rendeltetésű1 "NPT4 - 20 mA, 2 vezetékes2"49.2 "0.019 "€717.58
KLU23-0124 VDC (hurok)A tartomány +/- 0.2% -aÁltalános rendeltetésű2 "NPT4 - 20 mA, 2 vezetékes4.100 "18 láb.0.039 "€1,307.14
KLU28-0124 VDC (hurok)A tartomány +/- 0.2% -aÁltalános rendeltetésű2 "NPT4 - 20 mA, 2 vezetékes4.100 "26.2 láb.0.079 "€1,421.20
QLU78-500495-250 VAC-Általános rendeltetésű2 "NPT(3) SPDT relék5.2 "26.2 láb.-€1,602.04
DLU74-500495-250 VDC-Általános rendeltetésű2 "NPT(3) SPDT relék5.2 "18 láb.-€1,510.50
RLU77-500495-250 VDC-Általános rendeltetésű1 "NPT(3) SPDT relék5.2 "9.8 láb.-€1,394.48
FLOWLINE -

Echosonic II LU sorozatú ultrahangos folyadékszint-érzékelők

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
ALU28-00€2,298.45
ajánlatkérés
BLU23-00€1,848.00
ajánlatkérés
CLU29-00€2,644.95
ajánlatkérés
DLU27-00€1,732.50
ajánlatkérés
FLOWLINE -

EchoTouch sorozatú szintérzékelők

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AUS06-0001-00€2,310.00
ajánlatkérés
BUS01-0001-00€1,489.95
ajánlatkérés
CUS03-0001-00€1,651.65
ajánlatkérés
FLOWLINE -

DLX4 sorozatú Echopod ultrahangos folyadékszint-érzékelők

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
ADL14-00€1,039.50
ajánlatkérés
BDL10-00€924.00
ajánlatkérés
CDS14-00€1,120.35
ajánlatkérés
DDL24-00€1,386.00
ajánlatkérés
EDX10-00€924.00
ajánlatkérés
FDL34-00€1,848.00
ajánlatkérés
FLOWLINE -

Fényvisszaverő ultrahangos szintérzékelő, 3 hüvelykes Npt, 18 hüvelyk és 39.3 Ft között, 14 - 28 V DC

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
UG12-0011-00CP6CAU€2,051.33
FLOWLINE -

Fényvisszaverő ultrahangos szintérzékelő, 3 hüvelykes Npt, 18 hüvelyk és 39.3 Ft között, 14 - 28 V DC

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
UG12-0011-01CP6CAV€2,147.99
FLOWLINE -

Fényvisszaverő ultrahangos szintérzékelő, 2 hüvelykes Npt, 1.5 hüvelyk és 4.9 Ft között, 14 - 28 V DC

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
UG01-0011-40CP6CAF€977.33
FLOWLINE -

Fényvisszaverő ultrahangos szintérzékelő, 2 hüvelykes Npt, 4 hüvelyk és 9.8 Ft között, 14 - 28 V DC

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
UG03-0001-41CP6CAW€1,278.04
FLOWLINE -

Fényvisszaverő ultrahangos szintérzékelő, 3 hüvelykes Npt, 18 hüvelyk és 39.3 Ft között, 14 - 28 V DC

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
UG12-0001-00CP6CAT€2,040.60
FLOWLINE -

Fényvisszaverő ultrahangos szintérzékelő, 2 hüvelykes Npt, 8 hüvelyk és 19.6 Ft között, 14 - 28 V DC

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
UG06-0011-00CP6CAQ€1,621.73
FLOWLINE -

Fényvisszaverő ultrahangos szintérzékelő, 2 hüvelykes Npt, 1.5 hüvelyk és 4.9 Ft között, 14 - 28 V DC

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
UG01-0011-41CP6CAJ€1,074.00
FLOWLINE -

Fényvisszaverő ultrahangos szintérzékelő, 3 hüvelykes Npt, 18 hüvelyk és 39.3 Ft között, 14 - 28 V DC

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
UG12-0001-01CP6CAR€2,137.25
FLOWLINE -

Fényvisszaverő ultrahangos szintérzékelő, 2 hüvelykes Npt, 8 hüvelyk és 19.6 Ft között, 14 - 28 V DC

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
UG06-0001-00CP6CAP€1,610.99
FLOWLINE -

Fényvisszaverő ultrahangos szintérzékelő, 2 hüvelykes Npt, 8 hüvelyk és 19.6 Ft között, 14 - 28 V DC

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
UG06-0001-01CP6CAN€1,707.65
FLOWLINE -

Nem érintkező radarszint -érzékelő

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
LR20-0310-30CE9UQC€6,014.37
FLOWLINE -

Fényvisszaverő ultrahangos szintérzékelő, 2 hüvelykes Npt, 1.5 hüvelyk és 4.9 Ft között, 14 - 28 V DC

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
UG01-0001-41CP6CAH€1,063.27
FLOWLINE -

Fényvisszaverő ultrahangos szintérzékelő, 2 hüvelykes Npt, 1.5 hüvelyk és 4.9 Ft között, 14 - 28 V DC

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
UG01-0001-40CP6CAG€966.60
FLOWLINE -

Fényvisszaverő ultrahangos szintérzékelő, 2 hüvelykes Npt, 4 hüvelyk és 9.8 Ft között, 14 - 28 V DC

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
UG03-0001-40CP6CAM€1,181.39
FLOWLINE -

Fényvisszaverő ultrahangos szintérzékelő, 2 hüvelykes Npt, 4 hüvelyk és 9.8 Ft között, 14 - 28 V DC

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
UG03-0011-41CP6CAL€1,288.80
FLOWLINE -

Fényvisszaverő ultrahangos szintérzékelő, 2 hüvelykes Npt, 4 hüvelyk és 9.8 Ft között, 14 - 28 V DC

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
UG03-0011-40CP6CAK€1,192.13
FLOWLINE -

Ultrahangos folyadékszint-érzékelő, 32.8 láb Érzékelési tartomány, 4-20mA

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
LU84-5101CV6VZT€2,644.95
Lásd a részleteket

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?