START INTERNATIONAL Nem ragasztó anyagvágók

Szűrő

START INTERNATIONAL -

Nagy teljesítményű elektromos vágók

  • Vágási hossz (9999mm)
  • Előtolás sebessége (21 "/ sec)
  • Max. Vágási szélesség (8.25 ")

StílusModellVágási hosszaElőtolás sebességeMagasságHosszMax. Vágási szélességSzélességÁr (ÁFA nélkül)
ATBC553L0.04–984 ”21 hüvelyk/sec.27 "20 "12.2 "33 "€20,211.15
ATBC552L0.04–984 ”21 hüvelyk/sec.27 "20 "8.25 "33 "€19,609.33
BTBC52RT0.04 "90 db/min.15 "31.5 "-12.6 "€12,360.23
ajánlatkérés
CTBC53R0.04 "90 db/min.19 "17 "-13 "€18,054.38
ajánlatkérés
START INTERNATIONAL -

TBC50 sorozat, nagy teljesítményű elektromos vágók

  • Vágási hossz (9999mm)
  • Előtolás sebessége (21 "/ sec)
  • Max. Vágási szélesség (4.33 ")

StílusModellFeszültségVágási hosszaElőtolás sebességeSzélességMagasságTételHosszMax. Vágási szélességÁr (ÁFA nélkül)
ATBC50HW-0.60–328 ”21 hüvelyk/sec.--Cutter-2.76 "€11,771.18
ajánlatkérés
BTBC50R-----Cutter--€10,593.08
ajánlatkérés
CTBC50H120 / 230 VAC0.60–394 ”21 hüvelyk/sec.15 "13 "Nem tapadó forró anyagvágó20 "3.54 "€11,250.71
DTBC50120 / 230 VAC0.04–394 ”21 hüvelyk/sec.19 "13 "Nem ragasztó anyagvágó17 "4.33 "€8,174.73
ETBC50HX120 / 230 VAC1.57–984 ”21 hüvelyk/sec.15 "13 "Nem tapadó forró anyagvágó20 "1.18 "€16,683.81
FTBC50S120 / 230 VAC0.04–394 ”21 hüvelyk/sec.15 "13 "Nem ragasztó anyagvágó20 "4.33 "€11,434.60
GTBC50SH120 / 230 VAC0.60–394 ”21 hüvelyk/sec.16 "16 "Nem tapadó forró anyagvágó20 "3.54 "€11,802.37
HTBC50LH120V0.6–394 ”26 db/perc27 "37 "Nem ragasztó anyagvágó20 "-€16,767.39
HTBC50LH / Air120V0.6–394 ”26 db/perc27 "37 "Pneumatikus, nem tapadó anyagvágó20 "-€19,129.82
START INTERNATIONAL -

Hidegvágók

StílusModellMax. Vágási szélességÁr (ÁFA nélkül)
ATBC-554L16.14 "€22,766.78
ajánlatkérés
ATBC-555L20.08 "€24,141.23
ajánlatkérés
START INTERNATIONAL -

Nem tapadó vágógépek

StílusModellVágási hosszaTételMax. Vágási szélességÁr (ÁFA nélkül)
ATBC55SHK0.60–394 ”Nem ragasztó anyagvágó3.54 "€15,305.48
ajánlatkérés
BTBC55SK1.18–5.9 ”Cutter4.33 "€12,556.58
ajánlatkérés
START INTERNATIONAL -

Nem ragasztó anyagvágó

StílusModellVágási hosszaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AZCM1500W0.79–39 ”9.8 "€1,624.92
BZCM25001.18–39 ”9.7 "€2,113.06

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?