STANLEY VIDMAR Moduláris fiókszekrények

Elválasztókkal és válaszfalakkal felszerelve a tárolási és rendszerezési megoldásokhoz. Alumínium/acél szerkezet, 400 font maximális teherbírás és maximum 15 rekeszes. Fekete, kék és sötétkék színekben kapható

Szűrő

STANLEY VIDMAR -

Moduláris fiókszekrény

A Stanley Vidmar moduláris fiókos szekrényeket elektronikus berendezések, gépalkatrészek vagy kézikönyvek tárolására vagy raktározására tervezték, és hegesztett acélszerkezettel rendelkeznek, porszórt bevonattal, akár 400 font súlyú terhek kezelésére is, egyenletes elosztás esetén. Ezek a szekrények egykulcsos zárrendszerrel rendelkeznek, amely lopásvédelmet biztosít, valamint állítható elválasztókkal és válaszfalakkal, amelyek megkönnyítik a tárolóhely kívánt testreszabását, az igényeknek megfelelően. Válasszon a moduláris fiókos szekrények széles kínálatából, amelyek fekete, szürke és sötétkék színválasztékban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellFiókok számaszínekFiókmélységTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességFiókmagasságA fiók szélességeÁr (ÁFA nélkül)
A3214 SEP5Fekete-27.75 "59 "30 "--€2,765.20
BSEP3214ALVG5Szürke-27.75 "59 "30 "7", 8-1/2", 13-1/4", 8-1/2"-€2,765.20
CSEP3214ALDB5sötétkék-27.75 "59 "30 "7", 8-1/2", 13-1/4", 8-1/2"-€2,765.20
DSCU1910ALBK6Fekete-27.75 "37 "30 "--€3,271.51
ESCU1910ALDB6sötétkék-27.75 "37 "30 "3-7/8", 5-3/8"-€3,271.51
FSCU2066ALVG6Szürke-27.75 "44 "30 "3-7/8", 4-5/8", 5-3/8", 7"-€3,217.45
G3203 SEP6Fekete-27.75 "59 "30 "--€3,505.71
HSEP3203ALDB6sötétkék-27.75 "59 "30 "7", 11-3/4", 6-1/4", 8-1/2"-€3,505.71
ISCU2066ALDB6sötétkék-27.75 "44 "30 "3-7/8", 4-5/8", 5-3/8", 7"-€3,217.45
JSCU2066ALBK6Fekete-27.75 "44 "30 "--€3,217.45
KSCU1910ALVG6Szürke-27.75 "37 "30 "3-7/8", 5-3/8"-€3,271.51
LSEP3203ALVG6Szürke-27.75 "59 "30 "7", 11-3/4", 6-1/4", 8-1/2"-€3,505.71
MRP3545ALDB7sötétkék-27.75 "59 "45 "5-3 / 8 ", 7"-€6,439.26
NRP2102ALVG7Szürke-27.75 "44 "30 "2-1/4", 3", 5-3/8", 3-7/8", 7"-€3,472.82
ORP2102ALBK7Fekete-27.75 "44 "30 "--€3,472.82
PRP3545ALVG7Szürke-27.75 "59 "45 "--€6,439.26
QRP2102ALDB7sötétkék-27.75 "44 "30 "2-1/4", 3", 5-3/8", 3-7/8", 7"-€3,472.82
RRP3543ALDB7sötétkék-27.75 "59 "60 "5-3 / 8 ", 7"-€8,390.89
SRP3543ALBK7Fekete-27.75 "59 "60 "--€8,447.44
TRP3545ALBK7Fekete-27.75 "59 "45 "--€6,439.26
URP3543ALVG7Szürke-27.75 "59 "60 "--€8,447.44
VSCU1904ALDB8sötétkék-27.75 "37 "30 "2-1/4", 3-7/8", 5-3/8"-€3,592.29
WSCU1904ALVG8Szürke-27.75 "37 "30 "2-1/4", 3-7/8", 5-3/8"-€3,592.29
XSEP3163ALVG8Szürke-27.75 "59 "30 "5-3 / 8 ", 7"-€4,140.62
YSEP3163ALDB8sötétkék-27.75 "59 "30 "5-3 / 8 ", 7"-€4,140.62

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?