STANLEY VIDMAR Mobil szolgáltató padok és szekrények

Acélszerkezetű hordozható tároló szekrények. Legfeljebb 6 fiók zárható / reteszelő reteszekkel rendelkezik a véletlenszerű nyitás / bezárás és a legfeljebb 400 font teherbírás elkerülése érdekében. Tartalmaz 5 hüvelykes keménygumikerekeket és fogantyúkat

Szűrő

STANLEY VIDMAR -

Mobil munkapad szekrény

A Stanley Vidmar munkaasztali szekrényei értékes tárgyak, például szerszámok, gépalkatrészek, hardver- és felszerelési kézikönyvek biztonságos tárolását kínálják a munkaterületen. Ezek a szekrények be-/kizárható reteszekkel rendelkeznek, hogy megakadályozzák a fiókok véletlen nyitását és bezárását, és legfeljebb 5 fiókkal rendelkeznek, amelyek teherbírása 400 font. 5 hüvelykes keménygumi görgőkkel vannak felszerelve a könnyű mozgathatóság érdekében. Válasszon a porszórt Stanley Vidmar szekrények széles kínálatából, amelyek maximális fiókmélysége 27.75 hüvelyk. Raptor Supplies.

StílusModellFiókmélységFiókmagasságFiókok számaTeljes magasságTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
ARP1150AL18.5 "2-1/4, 3, 3-7/8, 5-3/8, 8-1/2"533 "21.375 "€3,519.21
ARP1151AL25.125 "2-1/4, 3, 3-7/8, 5-3/8, 8-1/2"533 "27.75 "€3,600.14
ARP1152AL25.125 "2-1/4, 3, 3-7/8, 7"633 "27.75 "€3,857.33
BRP1421AL27.75 "2-1/4, 3-7/8, 4-5/8,10 1/8"430 "27.75 "€3,222.45

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?