CARLING TECHNOLOGIES Miniatűr nyomógombos kapcsolók

Egy- / kétpólusú nyomógombos kapcsolók, ideálisak nyomtatott áramköri lapokhoz és más panelre szerelhető eszközökhöz. Az UL és CSA tanúsításokkal összhangban tervezték. Megvilágítás nélküli, lezárt és lezáratlan változatok állnak rendelkezésre  

Szűrő

CARLING TECHNOLOGIES -

Be / pillanatnyi kikapcsolás Miniatűr nyomógomb kapcsoló

A Carling Technologies egypólusú, egydobású (SPST) nyomógombos kapcsolói lassú gyártású, lassú megszakítású érintkezési mechanizmussal rendelkeznek az érintkezőelemek közötti ugrálás és zavarás minimalizálása érdekében. Ezeknek a Carling kapcsolóknak a maximális AC névleges teljesítménye 15 A 125 VAC, és a minimális AC névleges teljesítménye 3 A 250 VAC mellett. Tartalmaznak egy vezetékes/csavaros csatlakozót és egy 1/2 hüvelykes rögzítőlyukat. A Carling Technologies kapcsolóinak működési hőmérséklete 32-185 Fahrenheit fok.

StílusModellAC kapcsolat értékeléseAjánlott használatSzár Dia. és a menetméretSzár hosszaTerminálokÁr (ÁFA nélkül)
AP267T-1D-RND MTL6 A @ 125 V AC, 3 A @ 250 V ACA riasztó vagy figyelmeztető eszközök, valamint a vizsgáló és mérő berendezések vezérlésére0.468" x 15/32-32UNS-2A0.46 "Huzal ólom€10.53
B17015 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V ACSekély hátlapi alkalmazások0.345 x 15/32-32UNS-2A0.562 "Csavar€12.07
CARLING TECHNOLOGIES -

Be / ki miniatűr nyomógomb kapcsoló

StílusModellAC kapcsolat értékeléseÜzemi hőm. HatótávolságSzár Dia. és a menetméretÁr (ÁFA nélkül)
A110-SP6 A @ 125 V AC, 3 A @ 250 V AC32 fok és 185 fok F között0.524 x 15/32-32UNS-2A€12.72
BPA30420 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V AC0 fok és 85 fok F között0.317" x 15/32-32UNS-2A€16.85
CARLING TECHNOLOGIES -

Ki / pillanatnyi bekapcsolás miniatűr nyomógomb kapcsoló

StílusModellAC kapcsolat értékeléseAjánlott használatSzár Dia. és a menetméretSzár hosszaTerminálokÁr (ÁFA nélkül)
AP267F-D-RND MTL6 A @ 125 V AC, 3 A @ 250 V ACA riasztó vagy figyelmeztető eszközök, valamint a vizsgáló és mérő berendezések vezérlésére0.468" x 15/32-32UNS-2A0.46 "Huzal ólom€10.53
B17215 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V ACSekély hátlapi alkalmazások0.345 x 15/32-32UNS-2A0.562 "Csavar€12.07

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?