MILLER ELECTRIC MIG hegesztők

Ezek az 1- és 3-fázisú MIG hegesztőgépek fémgyártásra és többmenetes hegesztésre alkalmasak. Folyamatos betáplálású elektródát használnak, és alacsony a füstölési sebességük. 50 és 60 Hz-es változatban kaphatók.

Szűrő

MILLER ELECTRIC -

MIG hegesztők

A Miller Electric egy- vagy háromfázisú MIG hegesztőit alumínium/acél hegesztésére tervezték, és ideálisak gyártási, gyártási, karbantartási és javítási alkalmazásokhoz. Ezek a hegesztők nyomatékadagoló toló-húzó motorral rendelkeznek a pontos és pozitív huzalelőtolási sebesség érdekében, valamint elektronikus huzaltekercs-fékkel az optimális huzalelőtolás érdekében. Automatikus pisztolyérzékelő rendszerrel vannak felszerelve, amely gyors és egyszerű működést tesz lehetővé a ravasz egyszerű meghúzásával. Egyes modellek nagyméretű digitális előlappal rendelkeznek, beépített szabványos befutási, elő-/utóáramlási, visszaégési, spot/késleltetési időzítő menüvel, amely lehetővé teszi a kezelő számára, hogy előre beállítsa a feszültséget és a huzalelőtolási sebességet. A Miller MIG hegesztők szinergikus, egygombos vezérléssel rendelkeznek, amely lehetővé teszi a kezelő számára, hogy beállítsa a pisztoly huzalelőtolási sebességének szabályzóját a könnyebb beállítás és a csökkentett edzési idő érdekében. Válasszon a MIG hegesztők széles választékából, amelyek argonkeverék-szabályozóval / áramlásmérővel és tömlővel kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellMűködési ciklusBemeneti feszültségTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességVezetékméretÁr (ÁFA nélkül)
A951792------€20,012.50
B907785001------€13,844.84
C907785------€13,558.51
D951814------€23,378.98
E951819------€29,473.50
F907747001------€10,474.14
G951960------€12,258.63
H951961------€12,424.16
I907780------€5,821.91
B907786001------€13,844.84
J951766------€8,914.53
K907734------€7,975.47
C907786------€13,414.84
L951824------€25,080.29
L951808001------€25,348.84
M907747------€9,704.29
N90761220%120 VAC11.25 "12.5 "20.5 "0.023 "- 0.035", fluxus 0.030 "- 0.035"€2,178.45
O95160120%120 VAC11.25 "12.5 "20.5 "0.023 "- 0.035", fluxus 0.030 "- 0.035"€2,740.90
P90761440%120 / 240 VAC20.5 "12.5 "20.5 "0.023 "- 0.035", fluxus 0.030 "- 0.045"€3,948.73
Q95160340%120 / 240 VAC11.25 "12.5 "20.5 "0.023 "- 0.035", fluxus 0.030 "- 0.045"€4,494.60
R90740560%208 / 230 VAC40 "30 "19 "0.023 "- 0.035", fluxus 0.030 "- 0.045"-
ajánlatkérés
S90732160%200 (208)/230 VAC40 "30 "19 "0.023 "- 0.045" / fluxus 0.030 - 0.045 "€8,808.36
T50053660%230 VAC36.5 "31.5 "18.875 "0.023 "hogy 0.045"€4,506.21
S90732260% / 40%230/460/575 V AC40 "30 "19 "0.023 "- 0.035", fluxus 0.030 "- 0.045"€8,907.90
U95106660% / 40%200 (208)/230 VAC40 "30 "19 "0.023 "- 0.045" / fluxus 0.030 - 0.045 "-
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?