HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Törpe záróeszközök

Szűrő

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Midget Twist-Lock rozsdamentes acél karimás bemenetek, 2 pólusú

A Hubbell Wiring Device-Kellems reteszelő karimás bemenetek biztonságos csatlakozást biztosítanak az elektromos készülékekhez azáltal, hogy megakadályozzák a vezetékek véletlenszerű leválasztását vibráció vagy bármilyen mozgás miatt az építőiparban, tengeri és ipari alkalmazásokban. Ezek a 125 V-os, karimás bemenetek rozsdamentes acél karimákkal rendelkeznek fenol alappal és sárgaréz érintkezőkkel a nagy hő- és ütésállóság és tartósság érdekében. Válasszon a 15A-es bemenetek széles választékából, amelyek 2 vezetékes polarizált, nem földelt és 3 vezetékes földelt konfigurációkban állnak rendelkezésre.

StílusModellKarimás anyagMagasságHosszNEMA konfigurációNEMA értékelésVezetékek számatípusÁr (ÁFA nélkül)
AHBL7595Nejlon1"2.06 "ML-2PML-2P3-vezetékes2 pólus 3 huzal€58.33
BHBL7467Rozsdamentes acél0.94 "1.63 "ML-1PML-1P2-vezetékes2 pólus 2 huzal€51.44
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Midget Twist Lock peremes tartók, 2 /3 pole

A Hubbell huzalozóeszköz-Kellems zárócsatlakozói csatlakoztatják az elektromos berendezéseket az elektromos hálózathoz, miközben megakadályozzák a vezetékek véletlen lekapcsolását a rezgések vagy az építőipari és ipari alkalmazások bármely mozgása miatt. Ezek a női tartályok rozsdamentes acél karimákkal, fenolos alappal és sárgaréz érintkezőkkel rendelkeznek a hőállóság, ütésállóság és tartósság érdekében. Válasszon a 15A -es aljzatok széles választékából, amelyek 125 és 125/250V feszültségű névleges feszültséggel kaphatók.
Raptor Supplies egyben nylon karimás foglalat? nylon karimával az alaphoz való zökkenőmentes integráció érdekében.

StílusModelltípusMagasságHosszFeszültségFeszültségértékelésSzélességAnyagNEMA konfigurációÁr (ÁFA nélkül)
AHBL74682 pólus 2 huzal0.78 "1.63 "125 VAC125 V1.63 "NejlonML-1R€47.21
BHBL75962 pólus 3 huzal0.96 "2.06 "125 VAC125 V1.62 "NejlonML-2R€72.74
CHBL74873 pólus 3 huzal0.9 "2.06 "125 / 250 VAC125 / 250 V1.62 "Rozsdamentes acélML-3R€73.40
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Midget Twist Lock csatlakozók, 2/3 pólusú, 15A

A Hubbell Wiring Device-Kellems reteszelő csatlakozók megakadályozzák a vezetékek véletlenszerű leválasztását vibráció vagy bármilyen mozgás miatt tengeri és ipari alkalmazásokban. Ezek az anya csatlakozók nylon házzal rendelkeznek sárgaréz érintkezőkkel és fenol érintkezőkkel a nagy hő- és ütésállóság és tartósság érdekében. Egyes modellek ferde csatlakozókkal rendelkeznek a szűk helyeken való működéshez. Válasszon a fekete színű, 15 A-es csatlakozók széles kínálatából, amelyek 125 és 125/250 V feszültségűek.
Raptor Supplies egyben vízzáró burkolt csatlakozók? vízzáró műveletekhez.

StílusModelltípusKábeltartományVezeték méreteFeszültségFeszültségértékelésMagasságHosszNEMA konfigurációÁr (ÁFA nélkül)
AHBL75712 pólus 3 huzal0.335-0.421 "0.335 "hogy 0.421"125 VAC125 V1.28 "1.69 "ML-2R€68.92
BHBL75932 pólus 3 huzal0.281-0.421 "0.281 "hogy 0.421"125 VAC125 V2.42 "1.17 "ML-2R€57.05
CHBL74843 pólus 3 huzal0.281-0.421 "0.281 "hogy 0.421"125 / 250 VAC125 / 250 V2.42 "1.17 "ML-3R€64.97
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Csavaros csatlakozó 3 pólusú 4 huzal 50a

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
CS8156CAD7AQP€480.82
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Karimás bemenet, 15 A, 125 VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, csavaros csatlakozó

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
HBL7595NAC8QEF€39.86

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?