FUNNEL KING Mérőpohár

Ipari folyadékok könnyű öntésére és mérésére tervezett áttetsző mérőedények. Nagy, kiterjesztett kifolyóval rendelkezik, amely csavarozható és rugalmas az öntés érdekében; csavaros kupak tartja a törmeléket. Nagy teherbírású polietilén szerkezet

Szűrő

StílusModellKapacitásSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A323756 liter.11.5 "€51.77
A3237710 liter.13 "€72.83
FUNNEL KING -

Mérőedények

StílusModellKapacitásszínekFunkcióMagasságtípusSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A94026--Folyadékok vagy száraz áruk tárolása, áthelyezése, mérése és adagolása12 "-6"€48.22
B72300------€10.60
ajánlatkérés
C94040--Folyadékok vagy száraz áruk tárolása, áthelyezése, mérése és adagolása10 "-8"€54.68
D94046--Folyadékok vagy száraz áruk tárolása, áthelyezése, mérése és adagolása15 "-8"€56.36
E942101 qt.narancsFolyadékok vagy száraz áruk pontos és egyszerű mérése. Hosszú kifolyó a nehezen elérhető területekhez. Vegyszerálló-Kivehető kifolyó3.5 "€23.15
F941301 qt.-Folyadékok vagy száraz áruk tárolása, áthelyezése, mérése és adagolása7"-5"€22.81
G944841 Quart-----€22.15
ajánlatkérés
H943601-1 / 16 qt.ÁttetszőPontos és könnyű folyadékmérés-Kivehető kifolyó5"€13.93
I942001/2 qt.narancsFolyadékok vagy száraz áruk pontos és egyszerű mérése. Hosszú kifolyó a nehezen elérhető területekhez. Vegyszerálló-Kivehető kifolyó3"€20.58
J942202 qt.narancsFolyadékok vagy száraz áruk pontos és egyszerű mérése. Hosszú kifolyó a nehezen elérhető területekhez. Vegyszerálló-Kivehető kifolyó4.25 "€31.67
K944862 qt.EzüstPontos és könnyű folyadékmérés-Vegyszerálló6.5 "€37.81
L941402 qt.-Folyadékok vagy száraz áruk tárolása, áthelyezése, mérése és adagolása9"-6"€28.27
M943632-7 / 64 qt.ÁttetszőPontos és könnyű folyadékmérés-Kivehető kifolyó5.5 "€15.98
N940202.5 L-----€18.69
ajánlatkérés
O943653 L-----€15.62
ajánlatkérés
P941503 qt.-Folyadékok vagy száraz áruk tárolása, áthelyezése, mérése és adagolása10 "-7"€34.51
Q942303 qt.narancsFolyadékok vagy száraz áruk pontos és egyszerű mérése. Hosszú kifolyó a nehezen elérhető területekhez. Vegyszerálló-Kivehető kifolyó5"€31.92
R944884 Qt.EzüstPontos és könnyű folyadékmérés-Vegyszerálló7.5 "€42.21
S944944 Quart-----€66.07
ajánlatkérés
T941605 qt.-Folyadékok vagy száraz áruk tárolása, áthelyezése, mérése és adagolása11 "-9"€46.50
U944965 qt.EzüstPontos és könnyű folyadékmérés-Vegyszerálló10 "€88.63
V942405 qt.narancsFolyadékok vagy száraz áruk pontos és egyszerű mérése. Hosszú kifolyó a nehezen elérhető területekhez. Vegyszerálló-Kivehető kifolyó6.75 "€36.21
W943675-9 / 32 qt.ÁttetszőPontos és könnyű folyadékmérés-Kivehető kifolyó8.5 "€22.01
X944988 Quart-----€70.15
ajánlatkérés
Y94100100 ml-Folyadékok vagy száraz áruk tárolása, áthelyezése, mérése és adagolása3"-3"€9.78
FUNNEL KING -

Olajpalack leeresztő rendszer fekete

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
32947AA2FYQ€30.00

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?