WESCO Kézi hevederes tömítők és feszítők

Szíjfeszítők és tömítők, amelyek ideálisak a pántok vagy szalagok rögzítésére és meghúzására olyan tárgyak körül, mint a dobozok, raklapok és kötegek a szállítási, raktározási és logisztikai iparágakban. Acél és műanyag változatban kapható.

Szűrő

WESCO -

Acél pántoló eszközök

A Wesco acélpántszerszámait kötegek és csomagok acélhevederekkel történő rögzítésére tervezték. A feszítők ideálisak a 3/8 és 3/4 hüvelyk szélességű acélhevederekhez, míg a tömítők úgy rögzítik a hevedereket, hogy a végein egy kar segítségével nyomást gyakorolnak. Válasszon ezen acél hevederek széles kínálatából, amelyek 3/8, 1/2 és 3/4 hüvelykes hevederszélességben kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellA pántoló szélességhezTételTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A2720241 / 2 "Acél pántos tömítő1.75 "13.5 "6.25 "€109.77
A2720253 / 4 "Acél pántos tömítő1.75 "13.5 "6.25 "€108.42
B2720113/8 - 3/4 "Acél pántoló feszítő3.5 "15.5 "4"€221.00
A2720233 / 8 "Acél pántos tömítő1.75 "13.5 "6.25 "€111.64
WESCO -

Poly pántoló eszközök

A Wesco poli hevederes eszközei ideálisak a poli és műanyag hevederek meghúzására és lezárására. A feszítőeszközök széles választéka áll rendelkezésre 0.375-0.75 hüvelyk széles hevederek meghúzására és vágására Raptor Supplies.

StílusModellA pántoló szélességhezTeljes magasságTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A2720091 / 2 "1.5 "17 "€75.26
B2720083/8 - 3/4 "3"10.75 "€146.05
A2720105 / 8 "1.5 "17 "€77.75
WESCO -

Feszítő / krimpelő, 3/8 "- 3/4" méretű

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
272022AG7KGN€269.67

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?