RIDGID Kézi leeresztő tisztítók

Tartalmazza a szekrénycsigákat, a kombinált csigákat és a kézi centrifugázó tisztítószereket, amelyeket a makacs vízvezeték-dugók eltávolítására használnak. Meg tudja tisztítani az 1-1 / 2 hüvelyk átmérőjű leeresztő vezetékeket

Szűrő

A merev kézi lefolyótisztítók ideálisak a WC-k, mosdók, mosdók és más vízzel kapcsolatos alkalmazások makacs vízvezeték-dugulásának eltávolítására. Ezek a kézi lefolyótisztítók szekrényben kaphatók...Tovább
RIDGID -

Csatorna tisztítószerek

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A57038€97.30
B57043€126.21
RIDGID -

WC-csiga izzófejjel, 3 láb kábelhosszúság, 1/2 hüvelykes kábel átm.

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
59787AD7ACH€88.71
RIDGID -

Kombinált csiga vizeldék / zuhany lefolyók

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
46683AG2PUU€147.87
RIDGID -

WC-csiga izzófejjel, 1/2 hüvelykes kábelátmérő, 6 láb kábelhossz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
56658CD3UCW€159.48
RIDGID -

Kézi centrifugáló tisztító 5/16 hüvelyk x 25 láb

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
59812AD7ACK€222.70
RIDGID -

Lefolyótisztító készlet, Autofeed, 230V

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
36043BL8ZXR€1,502.08
Lásd a részleteket

Jellemzők

  • Ridgid Power Spin+ A lefolyótisztító eltávolítja az erős dugulásokat a mosdókban és a fürdőszobákban. Az Autofeed trigger technológiája lehetővé teszi a lefolyó zökkenőmentes megtisztítását a megtörésálló Maxcore kábel segítségével, a ravasz meghúzásával.
  • Ridgid KWIK-SPIN+ A lefolyótisztító a mindennapi dugulások tisztítására szolgál a konyhában és a fürdőszobában. Hasonló a Power Spin+ modellhez, de kézi hajtókarral működik a motoros helyett.
  • Ridgid K-26 lefolyótisztító eltömítheti a csapdákat és a kanyarokat mosogatókban, ivókutakban, kádakban, piszoárokban, mosdókban vagy szellőzőcsövekben. Nyitott dob ​​kialakítása lehetővé teszi a kábel hozzáférést és a Ridgid kábelrozsdagátló alkalmazását.
  • Ridgid K-6P WC-csiga nagy teherbírású Tri-Wrap kábele segítségével eltávolíthatja a WC-k és piszoárok dugulását. Gyorszár-beállítása lehetővé teszi a kábel meghosszabbítását a WC-n. Ez az egység horganyzott acélcsővel rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak.
  • Ridgid K-3 WC-csiga A víztakarékos WC-kben található WC-akadályok gyors és biztonságos elhárítását kínálja a megtörésálló, tömörítéssel burkolt belső kábellel.
  • RIDGID K-1 kombinált csiga el tudja távolítani a zuhany- és vizeldecsatornák dugulását. Kettős teljesítményű működése lehetővé teszi a nehéz akadályok eltávolítását is.

Működési mechanizmus

  • Dugja be az egység kábelét a lefolyóba, miután az egységet a lehető legközelebb helyezte el a lefolyónyíláshoz.
  • Kezdje el forgatni a kézi hajtókart a kábel előre-/behúzásához.
  • Nyomja meg a ravaszt a kábel automatikus adagolásához.
  • Addig tolja előre a kábelt, amíg eltömődést nem érez. Hajtsa előre és húzza vissza a kábelt többször az eltömődés megszüntetéséhez.
  • Futtasson vizet, hogy eltávolítsa az eltömődött törmeléket.
  • A kábelek tisztítása közben húzza vissza a vezetékeket, miután a lefolyó teljesen megtisztult.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan kell tárolni ezeket a Ridgid kézi lefolyótisztítókat?

A merev kézi lefolyótisztítókat száraz helyen kell tartani, ha zárt térben, vagy jól fedett helyen, ha szabadban tárolják.

Hogyan kell tisztítani ezeket a Ridgid kézi lefolyótisztítókat?

A Ridgid kézi lefolyótisztítók belső és külső alkatrészei, mint például a kábel, a dob és az Autofeed mechanizmus könnyen tisztíthatók alapos vízzel történő öblítéssel minden egyes művelet után, hogy megelőzzék a vegyszerek, törmelékek, dugulások és üledékek hatását. Az egységek külseje forró szappanos vízzel és/vagy fertőtlenítőszerrel tisztítható. Döntse előre az egység dobját, hogy minden művelet után leengedje a vizet.

Melyek a biztonsági óvintézkedések a Ridgid kézi lefolyótisztítók használata közben?

  • A kezelőknek védőszemüveget és kesztyűt kell viselniük a lefolyótisztítók használata közben.
  • A sérülések elkerülése érdekében ne tartson laza ruhadarabokat vagy laza vezetéket/kábelt a művelet közelében.
  • A kábel sérülésének elkerülése érdekében helyezze el az egységeket 4 hüvelyk (10 cm) távolságon belül a lefolyónyílástól, vagy támassza meg a kábelt, ha a távolság meghaladja a 4 hüvelyket (10 cm).
  • Gyakoroljon megfelelő higiéniát a lefolyótisztítók kezelése vagy használata közben, hogy elkerülje a betegségeket.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?