ENERPAC Karbantartási munkák támogatása

Az Enerpac karbantartási munkatartókat a munkadarab biztonságos helyzetben tartására szolgáló rögzítőelemek rögzítésére tervezték. Ideálisak tesztelési műveletekhez, megmunkáló központokhoz és összeszerelő sorokhoz. Ezeket a támasztékokat közvetlenül a szorítómechanizmus alá vagy az egész szerelvényre szerelik fel, és 5000 font maximális támasztóerővel rendelkeznek.

Szűrő

ENERPAC -

Munka támogatások

StílusModellE méretA méretB méreteF méretMéret H1Méret H2M méretU1 méretÁr (ÁFA nélkül)
AWST710.591 "3.51 "3.13 "0.51 "--1.34 "-€808.17
BWSM710.591 "3"2.62 "0.51 "--0.95 "-€715.04
CWFM710.591 "3.02 "2.63 "0.51 "--0.95 "-€739.00
DWFT710.591 "3.53 "3.13 "0.51 "--1.34 "-€850.27
EWFL1110.629 "3.93 "3.54 "0.49 "0.56 "0.7 "-1.62 "€702.35
FWSL1110.629 "3.36 "2.98 "0.49 "0.44 "0.39 "-1.62 "€657.63
GWSL2211.496 "3.91 "3.53 "1"0.48 "0.4 "-2.19 "€1,214.63
HWFL2211.496 "4.13 "3.72 "1"0.55 "0.52 "-2.19 "€1,284.01

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?