GENERAL ELECTRIC Mágneses indítók elektronikus túlterheléssel

Ideális szivattyúk, ventilátorok, motoros fűrészek, fúvók és szállítószalagok indításához és leállításához. Biztosítsa elektromos tápellátását a szállítószalag-rendszer motorjainak és alkatrészeinek a pontos vezérlés érdekében. 6.5 és 130 A közötti áramerősséggel kínálják

Szűrő

GENERAL ELECTRIC -

NEMA stílusú mágneses motorindító, nem visszafordítható

StílusModellHP @ 3 fázis - 208 VAC erősítőkTekercs VoltHP @ 3 fázis - 230 VHP @ 3 fázis - 240 VHP @ 3 fázis - 460 VHP @ 3 fázis - 480 VHP @ 3 fázis - 575 VÁr (ÁFA nélkül)
ACR306C10400XAAAAG7.56.5 a 13.5480 VAC7.51.5101010€816.11
BCR306C10200XAAAAG7.56.5 a 13.5120 VAC7.51.51010-€816.11
ACR306C00300XAAAAG7.56.5 a 13.5240 VAC7.51.5101010€772.53
CCR306C10300XAAAAG7.56.5 a 13.5240 VAC7.51.5101010€816.11
ACR306C00400XAAAAG7.56.5 a 13.5480 VAC7.51.5101010€772.53
BCR306C00200XAAAAG7.56.5 a 13.5120 VAC7.51.51010-€772.53
BCR306D00200XAAAAJ1025 a 50120 VAC15152525-€1,340.79
DCR306D00400XAAAAJ1025 a 50480 VAC1515252525€1,340.79
DCR306D00300XAAAAJ1025 a 50240 VAC1515252525€1,340.79
ECR306E00300XAAAAL2535 a 70240 VAC3030505050€2,329.76
ECR306E00400XAAAAL2535 a 70480 VAC3030505050€2,173.78
BCR306E00200XAAAAL2535 a 70120 VAC30305050-€1,980.11
BCR306F00300XAAAAM40135240 VAC5050100100100€4,750.49
BCR306F00400XAAAAM40135480 VAC5050100100100€3,289.67
BCR306F00200XAAAAM40135120 VAC5050100100-€4,750.56

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?