OIL SAFE kenőszivattyúk

Folyadékok és olajok szállítására tervezték. Gyorskioldó testgallér a teljesen szervizelhető szivattyú belső részeihez, visszacsapó nyomószelep a gyors olajfeltöltéshez és D-Handle markolat kialakítás a maximális fogás és felhasználói kényelem érdekében. Szivattyúcsökkentő fúvókák is kaphatók

Szűrő

OIL SAFE -

Prémium szivattyúk

Az Oil Safe prémium szivattyúkat úgy tervezték, hogy az olajat egy tartályból a gépekbe vagy egy kis tartályba vagy tartályba osztsák el. D-fogantyúval és 5 láb hosszú ürítőtömlővel rendelkeznek. Ezek az olajszivattyúk továbbá egy visszacsapó nyomószeleppel vannak beépítve, ami nagymértékben növeli a szivattyú hatásfokát, aminek következtében csökken az olaj utántöltéshez szükséges idő. Válasszon a szivattyúk széles kínálatából, amelyek 1 löketenként 2 és 12 literes kivitelben kaphatók.

StílusModellNyakörv színeKonténer méreteteljesítményÁr (ÁFA nélkül)
A102300Bézs3, 5 vagy 10 literes dob1 liter 12 löketenként€345.24
B102301Fekete3, 5 vagy 10 literes dob1 liter 12 löketenként€345.24
C102302Kék3, 5 vagy 10 literes dob1 liter 12 löketenként€345.24
D102303Sötétzöld3, 5 vagy 10 literes dob1 liter 12 löketenként€345.24
E102304Szürke3, 5 vagy 10 literes dob1 liter 12 löketenként€345.24
F102305Közepén zöld3, 5 vagy 10 literes dob1 liter 12 löketenként€345.24
G102306narancs3, 5 vagy 10 literes dob1 liter 12 löketenként€345.24
H102307Lila3, 5 vagy 10 literes dob1 liter 12 löketenként€345.24
I102308Piros3, 5 vagy 10 literes dob1 liter 12 löketenként€293.53
J102309Sárga3, 5 vagy 10 literes dob1 liter 12 löketenként€345.24
OIL SAFE -

Szivattyúcsökkentő fúvóka

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
102030AD2MCX€9.81

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?