HONEYWELL Kisfeszültségű termosztátok

Fűtési és hűtőrendszerekkel együtt alkalmazzák a környezet hőmérsékletének hatékony szabályozására. A pneumatikus termosztátok a hőmérséklet-változásokra a légnyomás növelésével/csökkentésével reagálnak, ami viszont közvetlenül a csappantyúkat vagy szelepműködtetőket táplálja. Reteszelő fedél a nagyobb biztonság érdekében.

Szűrő

HONEYWELL -

Kisfeszültségű termosztátok

StílusModellSzakaszok hőVezérlési tartományMélységTerminálmegjelölésekFeszültségSzélességkijelzőMagasságÁr (ÁFA nélkül)
AT87K1007-40 fok és 90 fok F között1.75 "R, Y, W20 - 30 VAC---€108.12
BT834N1002-50 fok és 90 fok F között1-1 / 3 "R, RC, Y, W, G, O, B.20 - 30 VAC2.875 "-4.75 "€100.00
CT8034N1007-50 fok és 90 fok F között1.5 "R, RC, Y, W, G, O, B.-4 23 / 32 "-2 27 / 32 "€104.66
DT822K1018-50 fok és 90 fok F között1.375 "R, W20 - 30 VAC2.875 "-4.75 "€102.21
ET812A1002-50 fok és 90 fok F között1.25 "R, W24 VAC3"-3"€50.85
FTH1110DV1009 / U1Melegítsen 40 ° F-tól 90 ° F-ig, hűtsön 50 ° -tól 99 ° F-ig1.125 "R, C, Y, W, G20-30 VAC2.875 "Digitális háttérvilágítású4 11 / 16 "€88.36
GTH1100DV10001Normál választás 40 foktól 90 fokig F vagy Garázs választás 35 foktól 90 fokig F1.125R, C, W,20 a 302.8751.32 négyzetméter.4-11/16€89.71
HTH1210DH10012Melegítsen 40 ° F-tól 90 ° F-ig, hűtsön 50 ° -tól 99 ° F-ig4.625 "R, C, Y, AUX / E, G, O, B20-30 VAC1.187 "Digitális3.437 "-
ajánlatkérés
ITH3210D10042Melegítsen 40 ° F-tól 90 ° F-ig, hűtsön 50 ° -tól 99 ° F-ig1.25 "R, C, Y, G, O, B, AUX, E, L20-30 VAC5.38 "Digitális háttérvilágítású3"€180.20
JTH8320R1003340 fok és 99 fok F között1.125 "R, RC, C, Y, Y2, WO / B, AUX-W2, G, L, E, S1, S220-30 VAC4 15 / 16 "-4.625 "€563.70
HONEYWELL -

Kisfeszültségű termosztát, vezetékes / akkumulátor

StílusModellMélységMagasságSzakaszok hőTerminálmegjelölésekFeszültségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
ATH8321R10011.125 "4.625 "3R, RC, C, WO / B, W2-AUX / E, Y, Y2, G, AL / A, K, S1 S118-30 VAC4 15 / 16 "€649.69
ATH8110R10081.125 "4.625 "1R, RC, C, WO / B, Y, G, K, S1 S118-30 VAC4 15 / 16 "€530.70
BTH2210DH10004.625 "3.437 "2R, C, Y, AUX / E, G, O, B20-30 VAC1.187 "€160.16
CTH2110DH10024.625 "3.437 "1R, RC, C, W, Y, G, O, B20-30 VAC1.187 "€109.01
HONEYWELL -

Alacsony V termosztát

StílusModellÁtmérőÁr (ÁFA nélkül)
AT87N10003 11 / 16 "€172.79
BT87N10263.25 "€187.86
HONEYWELL -

Termosztát alacsony feszültség, nem programozható

StílusModellVezérlési tartományTerminálmegjelölésekÁr (ÁFA nélkül)
ATH1100DH100440 fok és 90 fok F közöttR, C, W€84.11
BTH1110DH1003Melegítsen 40 ° F-tól 90 ° F-ig, hűtsön 50 ° -tól 99 ° F-igR, RC, C, W, Y, G, O, B€86.16
HONEYWELL -

Vezeték nélküli érintőképernyős programozható termosztát, Wi-Fi

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
TH9320WF5003AH3BEN€590.12
HONEYWELL -

Prestige Hd termosztát 4 Fűtés 2 Hűtés

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
THX9421R5021WW/UAA4QGT€760.38
HONEYWELL -

Prestige Iaq Comfort Kit 2 légcsatorna érzékelő

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
YTHX9421R5101WW/UAA4QGV€1,060.15
HONEYWELL -

Digitális termosztát 1h 1c 5-2 Program

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
TH2110DV1008/UAC2AQK€114.50
HONEYWELL -

VisionPRO termosztát, programozható, 3 fűtés / 2 fokozatú hűtés

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
TH8321WF1001AH7MGP€506.87
HONEYWELL -

Leolvasztó termosztát

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
50049537-007/UBN9YVP€190.37
Lásd a részleteket
HONEYWELL -

Elektromos termosztát, 120 V AC, 50-90 F tartomány

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
TB6575A1016/UBP2KTN€275.50
Lásd a részleteket
HONEYWELL -

Elektronikus termosztát, nem programozható

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
TH114-AF-GBBP2KVD€414.34
Lásd a részleteket
HONEYWELL -

Elektronikus termosztát, nem programozható

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
TH114-AF-GABP2KUZ€414.34
Lásd a részleteket
HONEYWELL -

Elektromos termosztát, 24 V AC, 50-90 F tartomány

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
TB8575A1016/UBP2RBB€257.30
Lásd a részleteket
HONEYWELL -

Ablak termosztát, skálajelző

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
14004405-005/UBP3PGH€11.41
Lásd a részleteket
HONEYWELL -

Vezeték nélküli termosztát, fehér

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
TH8321WF1001/UABP4DLY€521.79
Lásd a részleteket
HONEYWELL -

Elektromos termosztát, 277 V, tartomány 50-90 F

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
TB6575C1000/UBP2KTU€260.78
Lásd a részleteket
HONEYWELL -

Elektromos termosztát

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
TB6575C1016/UBP2KTW€279.43
Lásd a részleteket

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?