AKRO-MILS Masszív állványok és panelek

Falra szerelhető és mozgatható lamellák hidegen hengerelt acélból az extra szilárdság és tartósság érdekében. Használható AkroBins és InSight Binsekkel, valamint egy- és kétoldalas panelmodellek is elérhetők

Szűrő

AKRO-MILS -

Akrobins sorozat zsalugáteres falpanelek

Az Akro-Mils lamellákkal ellátott panelek alapterületet szabadítanak fel a berendezésektől vagy a szerszámok zűrzavarától, és alkalmasak AkroBin-ekkel vagy InSight Bin-ekkel való használatra (külön megvásárolható). Ezek a falra szerelhető padlóállványok nagy teherbírású, 16-os hidegen hengerelt acélból készültek, amelyek jelentős szilárdságot, jobb felületi minőséget és szűkebb tűrést biztosítanak a nagy terhelésnek. Válasszon a bézs és texturált fehér színekben kapható lamellákkal ellátott acél falpanelek széles kínálatából.

StílusModellszínekMagasságSzélességSzereljeHozzáférés típusaÁr (ÁFA nélkül)
A30618TEXWHT-----€86.41
ajánlatkérés
B30655GY-----€419.49
ajánlatkérés
C30636TEXWHT-----€127.34
ajánlatkérés
D30118 BÉZS-----€247.65
ajánlatkérés
E30161 BÉZSBézs61 "36 "-Egyoldalú€623.50
F30636 BÉZSBézs19 "35 3 / 4 "-Egyoldalú€145.92
G30118Szürke61 "18 "-Egyoldalú€247.21
H30161Szürke61 "36 "-Egyoldalú€623.50
I30636Szürke19 "35 3 / 4 "-Egyoldalú€148.38
J30618Szürke19 "18 "-Egyoldalú€125.14
K30161240SCSzürke61 "36 "-Egyoldalú€1,027.22
L30618220SCSzürke19 "18 "-Egyoldalú€222.43
AKRO-MILS -

Louvered Pad Rack

Az Akro-Mils lamellákkal ellátott asztali állványok teljes megoldást kínálnak a kis és közepes méretű alkatrészek tárolására és visszavételére. 16-os, hidegen hengerelt acélból készülnek és vízszintes bordákkal támasztják alá. Ezek a lamellákkal ellátott asztali állványok tartós szürke porszórt bevonattal rendelkeznek, és maximális rugalmasságot biztosítanak a tárolás során. Válasszon a műanyag kukákhoz való zsalugáteres panelek kínálatából, amelyek porszórt és zománcozott kivitelben is kaphatók.

StílusModellbefejezTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A98600Sült zománc8-9 / 16 "19 9 / 16 "27 15 / 16 "€256.99
B98636Porbevonatú8"20 "36 "€251.46
AKRO-MILS -

Zsaluzott padlórackek

Az Akro-Mils lamellákkal ellátott padlóállványok nagy teherbírású, 16-os, hidegen hengerelt acél állványok, kiváló minőségű porszórt bevonattal. Ezek a szabadon álló, lamellákkal ellátott panelek szegecseléssel vannak a keretre rögzítve a szilárdság és az egyszerű összeszerelés érdekében. Az opcionális dolly padlózárakkal stabilizálja és a helyükön tartja az állványokat. Válasszon a zsalugáteres padlóállványok kínálatából, amelyek 500, 1000 és 2000 font teherbírásban állnak rendelkezésre.

StílusModellTeljes szélességbefejezMagasságSzélességTerhelhetőségAnyagOldalak számaTeljes mélységÁr (ÁFA nélkül)
A3065135 3 / 4 "Porbevonatú75 1 / 8 "35 3 / 4 "1000 font16 ga. Acél117 "€1,294.29
ajánlatkérés
B30651240SC35 3 / 4 "Porbevonatú75 1 / 8 "35 3 / 4 "1000 fontAcéltartó és ipari minőségű polimer tartály117 "€2,288.65
ajánlatkérés
C3065335 3 / 4 "Sült zománc75 1 / 8 "18 "2000 font16 ga. Acél232 "€1,766.36
ajánlatkérés
D3066136 3 / 16 "Porbevonatú61 "36 "500 font16 ga. Acél113 1 / 2 "€911.84
E3067636 3 / 16 "Porbevonatú61 "36 "1000 font16 ga. Acél225 "€1,825.26
AKRO-MILS -

Asztali állvány, 32 hüvelyk magasság, 16 hüvelyk szélesség, 18 hüvelyk hosszúság, acél

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
98318GYAH6ZZK€1,421.21

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?