RANCO Vonalfeszültségű termosztátok

Hálózati feszültségű mechanikus és elektromos termosztátok, amelyek a sokemeletes épületek hőmérsékletének szabályozására szolgálnak, ahol a hideglevegő-beáramlás és a meleglevegő-kivezetés egyidejűleg működik; ideális tetőtéri ventilátorokhoz, ventilátorokhoz és csappantyúkhoz. -30 és 220 °F közötti vezérlési tartományt tartalmaz

Szűrő

RANCO -

Vonalfeszültségű termosztátok, LCD kijelző, szürke

A Ranco ETC sorozatú hálózati feszültségű termosztátok be- és kikapcsolást biztosítanak, és elektronikus cserét kínálnak az elektromos-mechanikus hőmérséklet-kezelő berendezésekhez a kereskedelmi fűtési, légkondicionálási, hűtési és hűtési alkalmazásokban. Rugalmasságot biztosítanak széles hőmérséklet-tartományuknak, választható fűtési/hűtési módoknak, egy- és kétfokozatú képességeiknek és/vagy többfeszültségű bemeneteiknek köszönhetően 240 VAC-ig. Ezen túlmenően ezek a termosztátok LCD kijelzővel vannak beépítve a hőmérséklet érzékelésére, a relé állapotára és a vezérlési beállításokra, valamint billentyűzetzárral rendelkeznek, hogy megakadályozzák a beállítások végfelhasználói megváltoztatását. Ezenkívül IP67 besorolású érzékelőkkel rendelkeznek a por- és vízállóság érdekében, és EEPROM-memóriákkal vannak felszerelve, hogy megőrizzék a vezérlési beállításokat áramkimaradás esetén is. SPST (egypólusú, egypólusú dobás) vagy SPDT (egypólusú, dupla dobás) kapcsolókkal rendelkeznek a hőmérséklet beállításához, és NEMA 1 és NEMA 4X házakban kaphatók, így védelmet nyújtanak a víz behatolása miatti sérülésekkel szemben.

StílusModellHáz típusaMagasságBemeneti feszültségSzakaszok számaKapcsolótípusFeszültség tartományÁr (ÁFA nélkül)
AETC212-000-000NEMA 16.5 "24 VAC22 SPDT24-240 VAC€192.05
AETC212-100-000NEMA 16.5 "24 VAC22 SPDT24-240 VAC€251.84
AETC-112000-000NEMA 16.5 "24 VAC1SPDT24-240 VAC€145.20
AETC211-100-000NEMA 16.5 "120/208/240 V AC22 SPDT120-240 VAC€254.08
AETC-111000-000NEMA 16.5 "120/208/240 V AC1SPDT120-240 VAC€148.11
AETC111-100-000NEMA 16.5 "120/208/240 V AC1SPDT120-240 VAC€161.94
AETC112-100-000NEMA 16.5 "24 VAC1SPDT24 VAC€156.24
AETC211-000-000NEMA 16.5 "120/208/240 V AC22 SPDT120-240 VAC€208.01
BETC-141000-000NEMA 4X7.75 "120/208/240 V AC1SPDT120-240 VAC€203.77
BETC-241000-000NEMA 4X7.75 "120/208/240 V AC22 SPDT120-240 VAC€252.05
StílusModellVezérlési tartományDifferenciálisKapcsolótípusÁr (ÁFA nélkül)
AC12-501060 fok és 98 fok F között3 fok FSPDT€110.03
AC17-10064 fok és 101 fok F között3.5 fok F2 SPDT€153.38

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?