OMRON Végállás / reteszelés kapcsolók

Szűrő

OMRON -

D4C általános célú végálláskapcsoló

StílusModellHenger Dia.Működtető hosszaMűködtető helyeHenger szélességeUtazásVezetékbejegyzésMűködtető stílusElektromos kapcsolatÁr (ÁFA nélkül)
AD4C1601--felső-Maximális előutazás 1.8 mm, minimális túlfutás 3 mm3m kábelbúvárdugattyú3m kábel, SJT€225.15
BD4C1631--felső-Maximális előutazás 1.8 mm, minimális túlfutás 3 mm3m kábelbúvárdugattyú3m kábel, SJT€215.18
CD4C1650-3.15 "felső-Utazás előtti maximális 15 fok, minimális túlfutás N/A3m kábelIngatag bot3m kábel, SJT€227.32
DD4C17020.47 "-felső0.2 "Maximális előutazás 1.8 mm, minimális túlfutás 3 mm5m kábelbúvárdugattyú5m kábel, SJT€302.08
ED4C16020.47 "-felső0.2 "Maximális előutazás 1.8 mm, minimális túlfutás 3 mm3m kábelbúvárdugattyú3m kábel, SJT€223.91
FD4C16030.47 "-felső0.2 "Maximális előutazás 1.8 mm, minimális túlfutás 3 mm3m kábelbúvárdugattyú3m kábel, SJT€211.44
GD4C16320.47 "-felső0.2 "Maximális előutazás 1.8 mm, minimális túlfutás 3 mm3m kábelbúvárdugattyú3m kábel, SJT€253.62
HD4C16330.47 "-felső0.2 "Maximális előutazás 1.8 mm, minimális túlfutás 3 mm3m kábelbúvárdugattyú3m kábel, SJT€241.32
ID4C17200.69 "1.5 "Oldal0.28 "38 fok-Forgó kar kar5m kábel, SJT€306.22
JD4C16200.69 "1.5 "Oldal0.28 "38 fok-Forgó kar kar3m kábel, SJT€268.65
OMRON -

D4CC általános célú végálláskapcsoló

StílusModellFeszültségértékelésMűködtető helyeMagasságMozgalomMűködési erőHenger Dia.Henger szélességeUtazásÁr (ÁFA nélkül)
AD4CC300230DCfelső3.36 "felső11.77N0.47 "0.2 "Maximális előutazás 1.8 mm, minimális túlfutás 3 mm€243.16
BD4CC303230DCfelső3.55 "felső17.65N0.47 "0.2 "Maximális előutazás 1.8 mm, minimális túlfutás 3 mm€230.88
CD4CC1024125ACOldal4.77 "Oldal5.69N0.69 "0.28 "Maximum utazás előtti 10 fok, minimális túllépési 50 fok€245.30
DD4CC1031125ACfelső3.18 "felső17.65N--Maximális előutazás 1.8 mm, minimális túlfutás 3 mm€224.18
ED4CC1002125ACfelső3.36 "felső11.77N0.69 "0.2 "Maximális előutazás 1.8 mm, minimális túlfutás 3 mm€212.28
FD4CC1032125ACfelső3.55 "felső17.65N0.47 "0.2 "Maximális előutazás 1.8 mm, minimális túlfutás 3 mm€212.16
OMRON -

SPDT, nagy teherbírású kapcsoló

Az Omron nagy teherbírású végálláskapcsolói bizonyos eszközök mozgási határainak figyelésére szolgálnak a gépek tápellátásának aktiválásával vagy deaktiválásával. Ezek a kapcsolók jól megtervezett felépítésükkel ellenállnak az ütéseknek és rezgéseknek, valamint lehetővé teszik az elektromos berendezések megfelelő működését széles hőmérséklet-tartományban. Az UL és NEMA 3, 4, 4X, 6P, 12, 13 szabványoknak megfelelően tervezték őket veszélyes helyeken történő használatra. A kettős tömítés és a teljes tömítés fedele e kapcsolók fején megakadályozza a szennyeződések bejutását.

StílusModellUtazásMűködtető helyeMűködtető stílusMélységMagasságMozgalomMűködési erőÜzemi hőm. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
AD4A1111N0.254 "felsőbúvárdugattyú1.73 "4.96 "CW / CCW17.65N-4 foktól 212 fokig F€287.01
BD4A1109N0.264 "felsőbúvárdugattyú1.73 "4.59 "CW / CCW17.65N-4 foktól 212 fokig F€286.26
CD4A1110N0.264 "felsőbúvárdugattyú1.73 "4.98 "CW / CCW17.65N-4 foktól 212 fokig F€298.35
DD4A1102N82 fokOldalRotációs fej, nincs kar2.32–2.53 ”4.11 "CW / CCW0.39 Nm-40 foktól 212 fokig F€282.75
DD4A1101N85 fokOldalRotációs fej, nincs kar2.32–2.53 ”4.11 "CW / CCW0.39 Nm-40 foktól 212 fokig F€206.62
DD4A1103N85 fokOldalRotációs fej, nincs kar2.32–2.53 ”4.11 "CW / CCW0.2 Nm-40 foktól 212 fokig F€224.05
ED4A1114NMaximális utazás előtti, minimális túlutazási szint N/AfelsőIngatag bot1.73 "8.68 "felső1.47N-4 foktól 212 fokig F€255.23
FD4A1116NMaximális utazás előtti, minimális túlutazási szint N/AfelsőIngatag bot1.73 "9.07 "felső1.47N-40 foktól 212 fokig F€254.97
OMRON -

SPDT, zárt végálláskapcsoló

StílusModellNEMA értékelésMűködtető hosszaMűködtető stílusMűködési erőÜzemi hőm. HatótávolságHenger Dia.Henger szélességeUtazásÁr (ÁFA nélkül)
AZE-Q21-2S1-búvárdugattyú9.8-12.3 oz.14 fok és 158 fok F között0.5 "0.19 "0.16 "€94.84
BZE-Q-2S1-búvárdugattyú8.8-12.3 oz.14 fok és 158 fok F között--0.24 "€87.03
CZE-QA2-2S11.56 "Forgó kar kar20.1 oz.14 fok és 158 fok F között0.75 "0.31 "0.4 "€100.56
DZE-Q22-2S1-búvárdugattyú8.8-12.3 oz.14 fok és 158 fok F között0.5 "0.19 "0.16 "€97.89
EZE-QCL-2S15.9 "búvárdugattyú5.4 oz.14 fok és 158 fok F között--1.46 "€101.39
FZV2N2S1, 2, 3, 4, 5-búvárdugattyú7.85N14 fok és 176 fok F között--Maximális előutazás 2 mm, minimális túlfutás 5 mm€127.67
GZE-N22-2S1, 2, 3, 4, 5-búvárdugattyú17.6 oz.14 fok és 158 fok F között0.5 "0.19 "0.18 "€122.68
HZE-NJ-2S1, 2, 3, 4, 54.55 "Ingatag bot5.3 oz.14 fok és 158 fok F között--15 fok€117.20
AZE-N21-2S1, 2, 3, 4, 5-búvárdugattyú17.6 oz.14 fok és 158 fok F között0.5 "0.19 "0.18 "€124.52
IZV2NA22S1, 2, 3, 4, 51.56 "Forgó kar kar6.28N14 fok és 176 fok F között0.75 "0.31 "Maximális előutazás 5 mm, minimális túlfutás 6 mm€211.71
JZVN222S1, 2, 3, 4, 5-búvárdugattyú4.9N14 fok és 176 fok F között0.5 "0.19 "Maximális előutazás 1 mm, minimális túlfutás 3.5 mm€195.09
KZVNA22S1, 2, 3, 4, 51.56 "Forgó kar kar6.28N14 fok és 176 fok F között0.75 "0.31 "Maximális előutazás 5 mm, minimális túlfutás 6 mm€171.22
LZE-N-2S1, 2, 3, 4, 5-búvárdugattyú28.2 oz.14 fok és 158 fok F között--0.28 "€95.88
MZE-NA2-2S1, 2, 3, 4, 51.56 "Forgó kar kar22.6 oz.14 fok és 158 fok F között0.75 "0.31 "0.44 "€109.90
IZV2N222S1, 2, 3, 4, 5-búvárdugattyú4.9N14 fok és 176 fok F között0.5 "0.19 "0.178 "€187.16
NZVN2S1, 2, 3, 4, 5-búvárdugattyú7.85N14 fok és 176 fok F között--Maximális utazás előtti, minimális túlutazási szint N/A€129.91
OMRON -

DPDT, nagy teherbírású kapcsoló

StílusModellUtazásMűködtető helyeMűködtető stílusMélységMagasságMozgalomMűködési erőÜzemi hőm. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
AD4A2717N90 fokOldalRotációs fej, nincs kar2.32–2.53 ”4.11 "CW / CCW0.39 Nm-40 foktól 212 fokig F€342.03
BD4A2918N90 fokOldalRotációs fej, nincs kar2.32–2.53 ”4.11 "CW / CCW0.39 Nm-40 foktól 212 fokig F€367.87
CD4A2509NMaximális utazás előtti, minimális túlutazási szint N/Afelsőbúvárdugattyú1.73 "6.68 "felső17.65N-4 foktól 212 fokig F€308.37
DD4A2501NMaximális utazás előtti N / A, minimális többlet utazás N / AOldalRotációs fej, nincs kar2.32–2.53 ”4.11 "Oldal0.39 Nm-4 foktól 212 fokig F€349.58
DD4A2510NMaximális utazás előtti N / A, minimális többlet utazás N / Afelsőbúvárdugattyú1.73 "9.07 "felső17.65N-4 foktól 212 fokig F€423.65

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?