TORK Világítás Photocontrols

Fényérzékeny kapcsolók, amelyeket a hagyományos világítási megoldásokkal együtt használnak, hogy szürkületkor automatikusan bekapcsolják a fényeket, hajnalban pedig kikapcsolják. Széles polipropilén / akril ház. 105 - 130, 120, 208 - 240, 208 - 277 és 480 VAC opciók

Szűrő

TORK -

Photocontrol, süllyesztett / dobozos felszerelés

StílusModellMélységHosszMax. TeljesítményFeszültségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A30001.5 "2"2000120 VAC1"€29.44
A30021.5 "2"3470 a 4620208-277 VAC1"€35.24
B30101.625 "4.5 "2000120 VAC2.75 "€32.24
TORK -

Fotóvezérlők

A Tork fényvezérlőket úgy tervezték, hogy automatikusan kapcsolják a világítási rendszereket utcákon, autópályákon, nagy ipari területeken és parkolókban. Ezek az elektronikus fényvezérlők könnyű, UV-stabilizált polipropilén / polikarbonát konstrukcióval rendelkeznek, nagy teherbírású burkolattal és kapcsolórelékkel a kapcsolási ugrálások csökkentése érdekében. Fordulatszám-rögzítő kialakítással rendelkeznek a biztonságos és problémamentes telepítés érdekében, és elérhetők az SPST & DPST kapcsolatokban a Raptor Supplies.

StílusModellFeszültségszínekKapcsolatfelvételSzélességMélységHáz anyagaHosszMax. TeljesítményÁr (ÁFA nélkül)
A5237-UL105-130 VACKékSPST3.187 "2"Polikarbonát3.187 "1000€53.33
B5403A105-130 VACBézs / szürkeDPST5.25 "4.625 "Zománc / polipropilén / akril8 15 / 16 "3600€688.96
C5404A208 a 240Bézs / kékDPST5.25 "4.625 "Zománc / polipropilén / akril8 15 / 16 "3600€479.36
TORK -

Photocontrol, 180 fokban elforgatható, 1/2"-os csőrögzítés

StílusModellszínekMélységHosszMax. TeljesítményFeszültségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A2001Szürke1.625 "4.5 "2000120 VAC1.625€35.48
A2002Szürke1.625 "4.5 "3470 a 4620208-277 VAC1.625€59.16
B2021Szürke1.625 "4.875 "2000120 VAC1 1/4 - 1 5/8 "€56.33
B2022Szürke1.625 "4.875 "3470 a 4620208-277 VAC1 1/4 - 1 5/8 "€60.73
C2018Cserez2.5 "3.5 "7500480 VAC1.75 "€79.96
StílusModellMax. TeljesítményFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A20002000120 VAC€42.74
A2000-23470 a 4620208-277 VAC€49.76
TORK -

Világítás Photocontrols

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AZS124€49.15
BZSS124€53.84
C2129A€68.05
DRKP301€27.98
ERKP203€32.08
FRKP504€30.24
G2119A€66.42
HZTL480€71.61
IZSS480€81.88
JRKP201€27.98
KRKP221€29.86
LRKP503€27.98
MZSSP124€53.84

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?