START INTERNATIONAL Címke adagolók

Szűrő

START INTERNATIONAL -

DC6050 sorozat, speciális elektromos szerszámadagolók

  • Előtolás sebessége (3.3 hüvelyk / másodperc)
  • Max. Címke hossza (6 ")
  • Max. Címke szélessége (4-1 / 2 ")

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
ADC6050C€1,319.43
BDC6050€1,071.03
START INTERNATIONAL -

LD6000 sorozat, elektromos címkeadagolók

StílusModellAmper @ 50 HzCore Dia.Előtolás sebességeCímke hosszaAnyagFeszültségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
ALD6050-FDA--3.3 hüvelyk/sec.0.5–6 ”-100 / 120V13.6 "€1,757.33
ajánlatkérés
BLD60250.4A3"1.6 hüvelyk/sec.0.125–6 ”Rozsdamentes acél és alumínium110/11510.8 "€1,042.65
CLD6025C0.4A3"1.6 hüvelyk/sec.0.125–6 ”Rozsdamentes acél és alumínium110/11510.8 "€1,282.33
DLD60501.8A3"3.3 hüvelyk/sec.0.50–6 ”Alumínium110/11510.8 "€1,060.14
ELD6050C1.8A3"3.3 hüvelyk/sec.0.50–6 ”Rozsdamentes acél és alumínium110/11510.8 "€1,200.10
ELD61002A1 "és 3"6.6 hüvelyk/sec.0.50–6 ”Rozsdamentes acél és alumínium110/11510.8 "€1,113.53
START INTERNATIONAL -

LDX8000 sorozat, elektromos címkeadagolók

A Start International LDX8000 sorozatú elektromos címkeadagolói ideálisak a gyártó-, csomagoló- és szállítmányozási iparágakban. Felcímkézhetik a jelöléseket papíron, vinilen, acetáton, poliészteren és fólián. Ezek a címkeadagolók nagy nyomatékú motorral vannak felszerelve, hogy ellenálljanak a címketekercs súlyának. Lineáris szélességük 0.25 és 8 hüvelyk között van, és 2, 3.9 és 7.8 hüvelyk/s előtolási sebességgel állnak rendelkezésre.

StílusModellAmper @ 50 HzCore Dia.Előtolás sebességeCímke hosszaAnyagFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
ALDX80250.4A-2 hüvelyk/sec.0.125–12 ”--€1,443.17
ajánlatkérés
BLDX80501.8A3"3.9 hüvelyk/sec.0.50–12 ”Rozsdamentes acél és alumínium110/115€1,212.18
BLDX8050C1.8A3"3.9 hüvelyk/sec.0.50–12 ”Rozsdamentes acél és alumínium110/115€1,374.27
CLDX81002A1 "és 3"7.8 hüvelyk/sec.0.50–12 ”Eloxált alumínium110 / 115V AC, 2.5A 60Hz€1,272.17
START INTERNATIONAL -

LD3000 sorozat, elektromos címkeadagolók

  • Előtolás sebessége: 2.2 "/ sec.
  • Max. Címke szélessége: 2-1 / 4 "
  • Max. Címke hossza: 4 "(102mm)

StílusModellCímke hosszaBélés szélességi kapacitásFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
ALD3000-J0.25–3 ”0.25–2.65 ”12V DC€1,050.47
ajánlatkérés
BLD30000.25–3 ”0.25–2.25 ”12V DC€844.26
CLD3000 ESD0.25–3 ”0.25–2.25 ”12V DC€1,364.63
ajánlatkérés
DLD3000 FDA0.25–3 ”0.25–2.25 ”12V DC€1,757.33
ajánlatkérés
ELD35000.25–4 ”0.25–2.25 ”12 V DC univerzális transzformátorral€883.98
START INTERNATIONAL -

LD8000 sorozat, elektromos címkeadagolók

StílusModellAmper @ 50 HzCore Dia.Előtolás sebességeAnyagFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
ALD8025--3.9 hüvelyk/sec.-100 / 120V€1,403.90
ajánlatkérés
BLD80501.8A3"3.9 hüvelyk/sec.Rozsdamentes acél és alumínium110/115€1,140.18
CLD8050C1.8A3"3.9 hüvelyk/sec.Rozsdamentes acél és alumínium110/115€1,330.85
DLD81002A1 "és 3"7.8 hüvelyk/sec.Eloxált alumínium110 / 115V AC, 2.5A 60Hz€1,240.48
START INTERNATIONAL -

LR4500 sorozat, speciális visszacsévélők

StílusModellHosszBélés szélességi kapacitásAnyagÁr (ÁFA nélkül)
ALR450011 "0.25–4.5 ”Acél€806.20
BLR4500W12.75 "0.25–7 ”Eloxált alumínium€934.47
START INTERNATIONAL -

LDX6000 sorozat, elektromos címkeadagolók

StílusModellAmper @ 50 HzCore Dia.Előtolás sebességeCímke hosszaFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
ALDX6025--1.6 hüvelyk/sec.0.125–6 ”100 / 120V€1,443.17
ajánlatkérés
BLDX60501.8A3"3.3 hüvelyk/sec.0.50–6 ”110/115€1,218.71
CLDX6050C1.8A3"3.3 hüvelyk/sec.0.50–6 ”110/115€1,364.68
DLDX61002A1 "és 3"6.6 hüvelyk/sec.0.50–6 ”110/115€1,299.25
START INTERNATIONAL -

Automatikus 11 hüvelykes füllel ellátott adagoló

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
LDHANGTABAA3FUY€1,209.80

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?