CLC Térdelő párnák

Tetőfedők, karbantartók és vízvezeték-szerelők használják, hogy párnázást és tartást biztosítsanak, ezáltal védve a térdfeszülés okozta sérülésektől. Nitril-butil-kaucsuk felhasználásával készült, hogy ellenálljon a nyomásnak, kopásnak és szakadásnak. 18 és 36 hüvelyk közötti hosszúságban kapható

Szűrő

CLC -

Térdelő párnák

A CLC térdpárnák kiváló ütéselnyelést és csillapítást biztosítanak. Ezek a térdpárnák ferde, átlósan csíkozott kerülettel rendelkeznek, hogy csökkentsék a botlásveszélyt. Az egyedi fogantyú elhelyezkedése hasznosabb térdelő területet biztosít. Ezek az egységek NBR-ből készülnek, amely nem bomlik le az olajjal vagy kőolajjal való érintkezéstől. Ólom- és ftalátmentesek.

StílusModellélekHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A302Négyzet21 "14 "€66.22
B303Kúpos28 "16 "€85.08
C305Kúpos36 "18 "€107.23
CLC -

Térdelő szőnyeg 18 x 8 x 1 hüvelyk Nbr fekete

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
301AC6ABX€32.83

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?