SALSBURY INDUSTRIES Kulcsolt különböző lakatok

U-alakú kulcsos lakatok edzett acélból készült, vágásálló bilinccsel, amely alkalmas Salsbury Roll-A-Bout postaközpontok vagy istállók, kapuk és konténerek lezárására. Két különböző kulccsal szállítjuk

Szűrő

Salsbury Industries keyed padlocks are designed for locking cell phone lockers and Roll-A-Bout mailboxes.
SALSBURY INDUSTRIES -

Kulcsos lakat, 2 x 3 x 1.25 hüvelykes méret

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
19925CE7HEZ€25.99
SALSBURY INDUSTRIES -

Keyed Padlock U-shape 1/4 Inch Diameter

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2390AG3GGK-
ajánlatkérés

Gyakran ismételt kérdések

What is the purpose of the grommet in cell phone lockers?

Cell phone lockers feature a flexible grommet that can accommodate device charging cables for quick charging inside the locker.

What is the advantage of using Roll-A-Bout mailboxes?

These mailboxes are perfect for private postal centres or locations where wall space is limited. The large locking rear door makes the mail distribution easy and provides security for the contents, while the customers retrieve mail from the front using their key. These mailboxes come with swivel casters, allowing them to be rolled away when not in use.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?