PROTO Cserélhető fejű nyomatékkulcsok

Teljesítse az ASME B107.14M specifikációit, hogy különféle összeszerelési és terepi munkákat kezeljen kevesebb csavarkulccsal és minimális kézi erőfeszítéssel. Tartson hallható kattintásjelzőt a szükséges nyomaték beállítás állapotának jelzésére. +/- 4% CW és +/- 6% CCW pontosságot kínál

Szűrő

PROTO -

Mikrométer nyomatékkulcs

A cserélhető fejű Stanley Proto nyomatékkulcsokat úgy tervezték, hogy kevesebb csavarkulccsal és minimális kézi erőfeszítéssel biztosítsák a különféle szerelési és terepi munkák elvégzéséhez szükséges funkciókat. Ezek a teljes felületű nyomatékkulcsok hallható kattanásjelzővel hallható kattanást jeleznek, amely jelzi, hogy a kívánt nyomatékbeállítást elérték. Megfelelnek az ASME B107.14M specifikációinak a +/- 4% CW és +/- 6% CCW pontosság érdekében, valamint puha és kényelmes markolattal vannak ellátva a folyamatos műveletek kezeléséhez.

StílusModellMeghajtó méreteTeljes hosszElsődleges léptéknövelésElsődleges skála tartományÁr (ÁFA nélkül)
AJH4-50FPSH411 "0.5 ft.-lb.10 és 50 ft.-lb.€255.91
BJH5-6006CH514.75 "0.5 ft.-lb.16 és 80 ft.-lb.€605.14
CJH7-6014CH726 5 / 16 "1.0 ft.-lb.50 és 250 ft.-lb.€637.30

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?