EXTECH Infravörös hőmérők

Szűrő

EXTECH -

Infravörös hőmérők

Az Extech infravörös hőmérők akár 1400 fokos felületi hőmérséklet mérésére szolgálnak beépített lézermutatóval, amely azonosítja a célterületet és javítja a célzást. Ezek az egységek állítható magas/alacsony hangjelzéssel és állítható emissziós funkcióval rendelkeznek, amely növeli a mérési pontosságot a különböző tükröződő felületeken. Továbbá fel vannak szerelve zár funkcióval a folyamatos leolvasás érdekében, 760 V-os elemmel, hordtáskával és használati útmutatóval. Válasszon az infravörös hőmérők széles kínálatából, amelyek 9, 150 és 300 msec válaszidővel állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellTemp. HatótávolságPontosságKalibrációs tanúsítványkijelzőMemory designÜzemi hőm. HatótávolságFelbontásVálaszidőÁr (ÁFA nélkül)
AIR270---1.5" háttérvilágítású LCD-32-132°F0.1° F/C1000 ms€174.73
ajánlatkérés
AIR270-NIST-4-1202 °--1.5" háttérvilágítású LCD-32-132°F0.1° F/C1000 ms€547.79
ajánlatkérés
BIR267-45 foktól 315 fokig-Nem-Max / Min / Átl. / Dif32 fok és 122 fok F között0.1 fok F / C1 sec.€195.96
C42510A-NIST-58 foktól 1200 fokig F+ /-1%NISTHáttérvilágítású LCDMinimum maximum0 ° C-tól 50 ° C-ig (32 ° -tól 122 ° F-ig)0.1 fok Akár 199.9 fok300 ms.€705.91
D42545-NIST-58 foktól 1832 fokig F+ /-2%NISTHáttérvilágítású LCDMin / Max / Átl. / Dif32 fok és 122 fok F között0.1 fok Akár 199.9 fok1000 ms.€1,347.19
D42545-58 foktól 1832 fokig F+ /-2%-Háttérvilágítású LCDMin / Max / Átl. / Dif32 fok és 122 fok F között0.1 fok Akár 199.9 fok1000 ms.€669.87
E42512-NIST-58 foktól 1832 fokig F+ /-1%NISTHáttérvilágítású LCDmax0 ° C-tól 50 ° C-ig (32 ° -tól 122 ° F-ig)0.1 fok F / 0.1 fok C150 ms.€1,186.14
E42512-58 foktól 1832 fokig F+ /-1%-Háttérvilágítású LCDmax32 fok és 122 fok F között0.1 fok F / C150 ms.€469.83
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A42570-NISTL€1,762.31
A42570€1,301.06
EXTECH -

Mini Ir Therm -4to630 F 1 hüvelyk @ 8 hüvelykes fókusz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
IR400AF2RBE€187.94

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?