PROTO Ütéscsatlakozó tartozékok

Szűrő

PROTO -

Impact kardáncsukló

StílusModellMeghajtó méreteTeljes hosszMéretÁr (ÁFA nélkül)
AJ10670A1"5.375 "-€255.45
BJ74470P1 / 2 "2 15 / 16 "1 / 2 "€62.52
CJ66170P1 / 4 "1 13 / 32 "1"€54.82
DJ07570A3 / 4 "4 3 / 32 "-€128.10
CJ77270P3 / 8 "2"3 / 8 "€57.97
PROTO -

Ütésrögzítő csap

StílusModellMeghajtó méretePontok számaTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
AJ10000P21"6, 82.125 "€4.18
AJ10000P11"4, 6, 81.875 "€3.92
BJ07500P3 / 4 "6, 122"€3.57
StílusModellMeghajtó méreteTeljes hosszMéretÁr (ÁFA nélkül)
AJRR100421"2 13 / 16 "2-5/8" horonyátmérő€15.31
AJRR500801 / 2 "15 / 16 "800 barázda€9.91
AJRR500871 / 2 "1"870 barázda€10.08
AJRR500951 / 2 "1 1 / 16 "950 barázda€9.21
AJRR501051 / 2 "1.187 "1050 barázda€9.94
AJRR501151 / 2 "1.25 "1150 barázda€10.16
AJRR501301 / 2 "1.437 "1300 barázda€9.91
AJRR501451 / 2 "1 9 / 16 "1450 barázda€9.96
AJRR501601 / 2 "1.75 "1600 barázda€9.91
AJRR075203 / 4 "1.437 "1-1/4" horonyátmérő€14.39
AJRR075283 / 4 "1 15 / 16 "1-3/4" horonyátmérő€13.96
AJRR075323 / 4 "2.187 "2 "horony átmérő€14.48
AJRR075343 / 4 "2 5 / 16 "2-1/8" horonyátmérő€14.86
AJRR075363 / 4 "2.437 "2-1/4" horonyátmérő€14.59
PROTO -

Ütköző aljzat rögzítőcsapok / gyűrűk

A Proto rögzítőgyűrűk a legalkalmasabbak a foglalatok rögzítésére a hajtószerszámokra tudományos és ipari berendezésekhez, kutatáshoz és fejlesztéshez, valamint mechanikai alkalmazásokhoz. Ezek a rögzítőgyűrűk egy darabból álló konstrukcióval rendelkeznek, amely megakadályozza az anyag törését a tömörítés során, és nagy rugalmasságot és tartósságot kínál. A kiválasztott modellek gyanta-zúzódásmérővel figyelmeztetnek a túlzott kopásra, biztosítva a veszélytelen működést. Válasszon a tengelyrögzítő gyűrűk széles választékából, amelyek acél és gyantatűs változatban kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellMeghajtó méreteAnyagPontok számaTeljes hosszMéretÁr (ÁFA nélkül)
AJRR100281"Acél6, 81 15 / 16 "1-3 / 4 "Groove Dia., 1.96" Hub Dia.€15.09
AJRR100401"-62 11 / 16 "2-1 / 2 "Groove Dia., 2.71" Hub Dia.€15.33
AJRR100361"--2.437 "2-1 / 4 "Groove Dia., 2.46 Hub Dia.€16.07
AJRR100321"Acél6, 82.187 "2 "Groove Dia., 2.21" Hub Dia.€14.86
AJRR100341"Acél6, 82 5 / 16 "2-1 / 8 "Groove Dia., 2.36" Hub Dia.€14.93
AJRR150701.5 "--4.875 "4-3 / 8 "Groove Dia., 4.63" Hub Dia.€18.63
AJRR150621.5 "--4.375 "3-7 / 8 "Groove Dia., 4.13" Hub Dia.€18.53
AJRR150541.5 "-63.875 "3-3 / 8 "Groove Dia., 3.63" Hub Dia.€17.96
AJRR150461.5 "-63.375 "2-7 / 8 "Groove Dia., 3.13" Hub Dia.€18.42
BJRR075233 / 4 "Gyanta csap6, 121.625 "1-7 / 16 "Groove Dia., 1.63" Hub Dia.€14.26
BJRR075263 / 4 "Gyanta csap6, 121 13 / 16 "1-5 / 8 "Groove Dia., 1.81" Hub Dia.€12.82
CJRR375123 / 8 "--1.25 "1/16 "vastagság€7.43
CJRR375953 / 8 "--1"1/16 "vastagság€7.97
CJRR375823 / 8 "--7 / 8 "1/16 "vastagság€7.86
CJRR375753 / 8 "--13 / 16 "1/16 "vastagság€8.08
CJRR375673 / 8 "--3 / 4 "1/16 "vastagság€7.85
CJRR375113 / 8 "--1.187 "1/16 "vastagság€7.70
PROTO -

O-Ring

StílusModellMeghajtó méretePontok számaTeljes hosszMéretÁr (ÁFA nélkül)
AJ10000R11"4, 6, 82"2 "átmérő€8.15
AJ10000R21"6, 82.25 "2 1/4 "átmérőjű€8.31
BJ07500R3 / 4 "6, 12--€3.56

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?