GENERAL ELECTRIC IEC kiegészítő védők

Szűrő

GENERAL ELECTRIC -

EP60 sorozatú kismegszakítók

A General Electric IEC kiegészítő védői rövidzárlat és túlterhelés elleni védelmet biztosítanak az érzékeny elektromos áramkörök számára kapcsolótáblákban, paneltáblákban, motorvezérlő központokban és buszpályás alkalmazásokban. Ezek a 277 VAC vagy 480 VAC névleges IEC kiegészítő védőelemek hőmágneses kioldó mechanizmussal rendelkeznek a hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozó védelem érdekében. Lehetővé teszik a DIN-sínre szerelhető 4 és 8 AWG közötti méretű alumínium/réz vezetékek elhelyezését, és csavaros kapcsokkal vannak felszerelve a panellapok rezgésmentes csatlakoztatásához. Ezek a CSA-tanúsítvánnyal rendelkező és UL-listás IEC kiegészítő védőelemek 1, 2 és 3 pólusú változatban kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellSzélességAC feszültség besorolásaerősítőkDC feszültség besorolásaMélységTételMax. VezetékméretPólusok számaÁr (ÁFA nélkül)
AEP61ULD2018mm277 VAC2050 VDC76mmKiegészítő védő4 AWG1€27.89
BEP63ULD3054mm277 / 480 VAC30110 VDC76.0mmIEC kiegészítő védő8 AWG3€246.06
GENERAL ELECTRIC -

Kiegészítő védőelem 30a 3p 480vac

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
EP63ULC30AA4WDK€159.11
GENERAL ELECTRIC -

Megszakító 15a 480vac 110vdc

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
EP103ULD15AF9LQW€208.57
GENERAL ELECTRIC -

Kiegészítő védőelem 63a 3p 480vac

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
EP103ULB63AA2HWE€669.36

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?