YELLOW JACKET Hidraulikus szelepek csaptelepek

Hidraulikus rendszer szivattyúi és működtetői közötti folyadék áramlásának és nyomásának egyenletes szabályozására szolgál. Az egy darabból álló kialakítás támogatja a szükséges szelepeket, és egy teljes rendszer összes járatát tartalmazza. Két vagy négy egyszeres működésű henger egyszerre vezérelhető

Szűrő

YELLOW JACKET -

Brute II 4 szelepelosztók

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A46013€737.49
B46010€410.61
YELLOW JACKET -

Titán teszt és töltőcsatornák

A Ritchie Yellow Jacket teszt- és töltőcsonkokat a hűtő- vagy fűtőrendszerek, különösen a hűtőközeg nyomásának ellenőrzésére tervezték. A gáz áramlásának vagy nyomásának szabályozására szolgálnak. Ezek a Ritchie Yellow Jacket teszt- és töltőelosztók a negyedik tömlővel vannak ellátva, amely lehetővé teszi a csatlakozást a hűtőközeg-tartályhoz, a magas/alacsony oldalakhoz és a visszanyerő egységhez vagy a vákuumszivattyúhoz a tömlők kapcsolása nélkül, ürítéshez, diagnosztikához és töltéshez. A dedikált, 100 mesh-es szűrővel vannak ellátva az összes peremen, hogy megakadályozzák a részecskéket és növeljék az ülés élettartamát. Ezek a teszt- és töltőelosztók kémlelőüveggel rendelkeznek, amely lehetővé teszi a felhasználók számára a hűtőközeg mozgásának és állapotának hatékony megtekintését a helyreállítási és töltési művelet során. A Ritchie Yellow Jacket teszt- és töltőcsonkok dupla "O" gyűrűs dugattyúkkal rendelkeznek, amelyek megbízhatóságot és meghosszabbított élettartamot biztosítanak. Válasszon a Ritchie Yellow Jacket teszt- és töltőcsonkok széles választékából, amelyek 60 és 72 hüvelykes tömlőhosszban kaphatók.

StílusModellTömlő hosszaTömlők számatípusÁr (ÁFA nélkül)
A49963---€327.15
B49973---€481.12
C49983---€318.72
C49962---€323.25
D4986760 "3Légkondicionálás és helyhez kötött hűtés€390.74
E4996060 "4-€600.88
F4998760 "4-€489.92
G4996760 "4Légkondicionálás és helyhez kötött hűtés€496.72
H4996860 "4-€552.05
I4984772 "3Légkondicionáló tesztelés és töltés€577.38
YELLOW JACKET -

41-es sorozatú elosztók

StílusModellTömlők számaÁr (ÁFA nélkül)
A42021-€162.35
B420010€160.38
C420050€162.35
D420243€271.54
E420043€261.44

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?