ENERPAC Hidraulikus csővágók

Az Enerpac hidraulikus csővágók könnyű és önálló szerszámok, amelyek körrudak, huzalszálak, kábelek és acél drótkötelek vágására szolgálnak. Ezek a marók rugóvisszatérítésű maróval rendelkeznek, és maximális üzemi nyomásuk 10000 psi.

Szűrő

ENERPAC -

STC sorozatú önálló hidraulikus vágókészletek

StílusModellAcél drótkötél Hempcore vagy IWRC vágási kapacitásKapacitásHosszHuzalszál ACSR vágási kapacitásHuzalszál csupasz alumínium huzalszálak vágási kapacitásaHuzalszál csupasz réz huzalszálak vágási kapacitásaHuzalszál Guy Acél huzalszálak vágási kapacitásaÁramforrásÁr (ÁFA nélkül)
ASTC750A0.63 "4 tonna.15 "0.75 "0.75 "0.75 "0.56 "Légpumpa€7,117.23
BSTC750FP0.63 "4 tonna.15 "0.75 "0.75 "0.75 "0.56 "Lábszivattyú€6,836.96
CSTC750H0.63 "4 tonna.15 "0.75 "0.75 "0.75 "0.56 "Kézi pumpa€6,375.48
BSTC1250FP1.25 "20 tonna.26.75 "1.25 "1.25 "1.25 "0.88 "Lábszivattyú€12,444.34
CSTC1250H1.25 "20 tonna.26.75 "1.25 "1.25 "1.25 "0.88 "Kézi pumpa€11,780.36
ENERPAC -

WMC sorozatú önálló hidraulikus vágógépek

StílusModellHuzalszál ACSR vágási kapacitásKapacitásHosszHuzalszál csupasz alumínium huzalszálak vágási kapacitásaHuzalszál csupasz réz huzalszálak vágási kapacitásaHuzalszál Guy Acél huzalszálak vágási kapacitásaKerek rúd alumínium huzal vagy rúd vágási kapacitásaKerek rúd rézhuzal vagy rúd vágási kapacitásaÁr (ÁFA nélkül)
AWMC1000-20 tonna.26.75 "---0.75 "0.75 "€11,016.66
AWMC3380-3 tonna.26 "1.69 "1.83 "---€8,761.11
BWMC5800.63 "4 tonna.15 "0.63 "0.63 "0.56 "0.63 "0.63 "€4,709.35
BWMC7500.75 "4 tonna.15 "0.75 "0.75 "0.56 "0.69 "0.69 "€5,475.43
AWMC15801.63 "6 tonna.22 "1.63 "1.5 "0.63 "0.75 "0.75 "€8,535.65
AWMC20002"13 tonna.24.75 "2"2"0.75 "1.25 "1.25 "€10,946.04

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?