GREENLEE Hidraulikus csőhajlító

Szűrő

A Greenlee hidraulikus csőhajlítókat akár 120 fokos ívek készítésére használják kapuk, kerítések, bukóketrecek, keretek, alvázak és építészeti tervek kör- és négyszögletes csövein.
GARDNER BENDER -

Hidraulikus csőhajlítók

StílusModellHajlítsa a sugaratFunkcióAnyagtartományÁr (ÁFA nélkül)
AB316S3-5/16 to 9-1/2"Egycipős könyökhajlítás képessége, képesség seprőhajlítások előállítására, ahol több hajlítási szakaszra van szükség, lehetőség kézi vagy elektromos szivattyúkkal történő meghajtásraMerev acél és alumínium1/2 "- 2"€5,268.89
BB316SPE22J3-5/16 to 9-1/2"Egycipős könyökhajlítás képessége, képesség seprőhajlítások előállítására, ahol több hajlítási szakaszra van szükség, lehetőség kézi vagy elektromos szivattyúkkal történő meghajtásraMerev acél és alumínium1/2 "- 2"€8,513.40
CB308SPE22J5-13 / 16 - 20 "Kombinált egylövéses / söpörésű merev hajlító, egy cipős hajlítás képessége a könyöknél, képesség söpörési hajlatok előállításához, ahol több hajlítási szakaszra van szükség, képes kézi vagy elektromos szivattyúkkal működtetniMerev acél és alumínium1 "hogy 4"€12,062.08
DB308SPH805-13 / 16 - 20 "Kombinált egylövéses / söpörésű merev hajlító, egy cipős hajlítás képessége a könyöknél, képesség söpörési hajlatok előállításához, ahol több hajlítási szakaszra van szükség, képes kézi vagy elektromos szivattyúkkal működtetniMerev acél és alumínium1 "hogy 4"€8,662.43
EB308S5-13 / 16 - 20 "Kombinált egylövéses / söpörésű merev hajlító, egy cipős hajlítás képessége a könyöknél, képesség söpörési hajlatok előállításához, ahol több hajlítási szakaszra van szükség, képes kézi vagy elektromos szivattyúkkal működtetniEMT, IMC, merev acél vagy alumínium1 "hogy 4"€8,100.69
FB340S7-1 / 4 - 20 "Képes kézi vagy elektromos szivattyúkkal működtetniMerev acél és alumínium1-1 / 4 "- 4"€22,973.98
GB340SPH807-1 / 4 - 20 "Képes kézi vagy elektromos szivattyúkkal működtetniMerev acél és alumínium1-1 / 4 "- 4"€23,826.18
HB359S7-1 / 4 - 20 "Kézi vagy elektromos szivattyúk működtetésének képessége, 5 "-os sweep kombóMerev acél és alumínium1-1 / 4 "- 4"-
ajánlatkérés
EB306SPH807-1 / 4 - 20 "Söprés / szegmensvezeték-hajlító, kézi vagy elektromos szivattyúkkal történő táplálás lehetőségeMerev acél és alumínium1-1 / 4 "- 4"€11,132.17
IB359SP208J7-1 / 4 - 20 "Kézi vagy elektromos szivattyúk működtetésének képessége, 5 "-os sweep kombóMerev acél és alumínium1-1 / 4 "- 4"-
ajánlatkérés
EB306S7-1 / 4 - 20 "Söprés / szegmensvezeték-hajlító, kézi vagy elektromos szivattyúkkal történő táplálás lehetőségeMerev acél és alumínium1-1 / 4 "- 4"€16,334.33
EB306SPE22J7-1 / 4 - 20 "Söprés / szegmensvezeték-hajlító, kézi vagy elektromos szivattyúkkal történő táplálás lehetőségeMerev acél és alumínium1-1 / 4 "- 4"€15,648.08
StílusModellAnyagCsőtartomány Névleges méret Egy lövésÁramforrásFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
ASTB101AAlumínium1/2 "- 2"Légpumpa-€13,702.47
ASTB101BAlumínium1/2 "- 2"Elektromos szivattyú115V€16,878.05
ASTB202XAlumínium1 1/4 "- 4"--€26,090.43
ASTB202NAlumínium1 1/4 "- 4"--€33,008.24
ASTB221NAlumínium1 "hogy 2"--€16,228.30
ASTB202BAlumínium1 1/4 "- 4"Elektromos szivattyú115V€48,705.95
ASTB221HAlumínium1 "hogy 2"Kézi pumpa-€18,014.58
ASTB101NAlumínium1/2 "- 2"--€10,645.20
ASTB101XAlumínium1/2 "- 2"--€8,690.06
ASTB221XAlumínium1 "hogy 2"--€12,548.27
ASTB101EAlumínium1/2 "- 2"Elektromos szivattyú230V€18,197.96
ASTB202EAlumínium1 1/4 "- 4"Elektromos szivattyú230V€50,176.43
ASTB101HAcél1/2 "- 2"Kézi pumpa-€11,745.63
METALPRO -

Hidraulikus csőhajlító 1/2 - 2 hüvelyk vasalóval

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
MP9000AH7RQN€5,703.39
RIDGID -

Hidraulikus csőhajlító, felhajtható szárny, 3/8-2 hüvelyk méretű

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
36518AF2AAP€2,798.01

Jellemzők

  • Ezek a Greenlee 880-as sorozatú hidraulikus csőhajlítók 1-2 hüvelykes horganyzott merev vezetékeket képesek meghajlítani és 40 csövet ütemezni.
  • Bármilyen Greenlee hidraulikus szivattyúval működtethetők, amely akár 10000 psi nyomást is biztosít (Greenlee 976-22FS, 976-22PS, 980-22FS és 980-22PS).
  • Ezek a Greenlee hidraulikus csőhajlítók csapra szerelt alumínium alkatrészekkel rendelkeznek a hordozhatóság és a tartósság érdekében.
  • A hajlítási szögek és a sugár szabályozásához nyomósíkkal és hajlítási táblázatokkal vannak felszerelve.

Működési mechanizmus

  • Szerelje össze ezt a csőhajlító egységet úgy, hogy a hengert a keret közé helyezi. Rögzítse a hajlítópapucsot és a cipőtartókat és a pozicionáló csőtartókat.
  • Csatlakoztassa a munkahengert egy hidraulika szivattyúhoz egy nagynyomású hidraulikatömlő segítségével.
  • Állítsa a nyomóhenger mozgási skáláját nullára úgy, hogy meglazítja a nyomóhenger haladási skála anyáját, majd meghúzza az anyát.
  • Jelölje meg a vezetéket a kézikönyvnek megfelelően, majd helyezze be a vezetéket a hajlítóba.
  • A vezeték hajlítási jelének egybe kell esnie a hajlítópapucs közepével.
  • Használja a hidraulikus szivattyút, hogy a nyomószárat a csőbe tolja, miután megtudta a kívánt ív eléréséhez szükséges nyomószár elmozdulását.
  • Ezután engedje el a hidraulikus nyomást a szivattyúnál, és mozgassa a vezetéket a következő hajlítási helyzetbe.
  • Az eltolt hajlítás során a vezetéket 180 fokkal el kell forgatni a második hajlítás előtt.
  • Ismételje meg a lépéseket más ívek hajlításához is.
  • Távolítsa el a csövet/csövet a Greenlee csőhajlítóból.

Szabványok és jóváhagyások

  • ISO 9001

Gyakran ismételt kérdések

Mi a teendő, ha a Greenlee csőhajlítók nem működnek?

  • Először ellenőrizze, hogy a kiválasztott csőhajlító képes-e meghajlítani a kívánt csőátmérőt.
  • Ezután ellenőrizze a hidraulikafolyadék szintjét a hidraulikahengerekben, és ellenőrizze, hogy nem szivárog-e hibás, sérült vagy hiányzó alkatrészek miatt, amelyek veszélyeztethetnék a gép biztonságos működését.
  • A sarokkonzol oldalait meg kell kenni, hogy csökkentse a kopással kapcsolatos sérüléseket, amikor érintkezésbe kerül a csővel.

Mikor van szükségünk szegmenshajlításra?

  • A nagy hajlítási sugarú csövek hajlításánál szegmenshajlítás szükséges.
  • A szegmens hajlítása egymáshoz közel elhelyezett kis ívek sorozatával történik.
  • A felhasználóknak Greenlee 1802 hajlítóasztalt és Greenlee 1807 hajlítási fokjelzőt kell használniuk a könnyű és pontos hajlítás érdekében.

Mekkora ezeknek a hajlítóknak a hajlítóképessége?

Egy mozdulattal akár 90 fokban is képesek meghajlítani a csöveket.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?