MILWAUKEE Lyukvágók

Ideális lyukak vágására acélba, rozsdamentes acélba, öntöttvasba és alumíniumba, ha elektromágneses fúrógépekkel használják. Változó vágási geometriájú keményfém fogak a gyorsabb és pontosabb vágás érdekében, valamint egy rugós, önkidobó csap, amely lehetővé teszi a dugó gyorsabb eltávolítását.

Szűrő

MILWAUKEE -

Menetes lyukvágók

StílusModellFogak számaLátta Dia -t.MéretÁr (ÁFA nélkül)
A49-57-137561.375 "-€374.37
B49-57-475074.75 "4-3 / 4 "€2,522.90
B49-57-375073.75 "3-3 / 4 "€1,566.05
B49-57-450074.5 "4-1 / 2 "€2,228.81
MILWAUKEE -

Többcélú lyukvágók

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A49-57-8619€85.47
B49-57-8615€84.84
C49-57-8623€81.55
D49-57-8617€81.79
E49-57-8611€72.55
F49-57-8639€213.95
G49-57-8631€148.08
H49-57-8645€238.90
I49-57-8647€278.75
J49-57-8629€113.74
K49-57-8643€186.76
L49-57-8605€85.11
M49-57-8649€342.73
N49-57-8609€63.37
O49-57-8627€100.86
MILWAUKEE -

Fém vágólyukvágó készletek

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A49-56-9295€537.69
B49-22-8610€250.35
C49-22-8620€594.47
MILWAUKEE -

Favágó lyukvágó készletek

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A49-56-9290€602.38
B49-56-9285€516.92
C49-56-9280€317.32
MILWAUKEE -

Favágó lyukvágók

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A49-56-9205€62.62
B49-56-9240€108.09
C49-56-9255€130.78
D49-56-9265€165.55
E49-56-9245€123.14
F49-56-9275€215.30
G49-56-9200€61.00
H49-56-9215€79.28
I49-56-9210€69.29
J49-56-9225€89.94
J49-56-9220€86.08
K49-56-9230€104.85
L49-56-9270€188.34
MILWAUKEE -

Lemezvágó

StílusModellFogak számaLátta Dia -t.Ár (ÁFA nélkül)
A49-57-830947 / 8 "€70.66
A49-57-832741.5 "€112.47
A49-57-831741-7 / 32 "€88.67
A49-57-831941.25 "€97.49
A49-57-832341.375 "€105.02
A49-57-830543 / 4 "€66.08
A49-57-831541.125 "€90.17
A49-57-832541.437 "€104.72
A49-57-831141"€84.42
A49-57-832141-5 / 16 "€95.51
B49-57-833962.5 "€196.40
C49-57-833362.125 "€164.94
C49-57-833162"€143.92
C49-57-833562.25 "€173.23
B49-57-833762.375 "€208.23
B49-57-834162.625 "€205.58
C49-57-832961.75 "€131.78
B49-57-834363"€222.40
MILWAUKEE -

Acél Hawg vágó

StílusModellLátta Dia -t.Ár (ÁFA nélkül)
A49-57-81061-1 / 16 "€198.02
A49-57-80649 / 16 "€153.29
A49-57-809315 / 16 "€177.20
MILWAUKEE -

Acéllemez vágó

StílusModellLátta Dia -t.SzárméretÁr (ÁFA nélkül)
A49-57-82111"1 / 2 "€122.98
B49-57-82131-1 / 16 "1 / 2 "€112.79
B49-57-82211-5 / 16 "3 / 8 "€135.55
B49-57-82271.5 "3 / 8 "€163.02
B49-57-82191.25 "1 / 2 "€140.91
B49-57-82151.125 "1 / 2 "€130.99
B49-57-82171.187 "1 / 2 "€115.95
B49-57-82231.375 "3 / 8 "€146.57
B49-57-82251.437 "3 / 8 "€165.37
A49-57-82033 / 4 "1 / 2 "€112.95
A49-57-82077 / 8 "1 / 2 "€117.16
A49-57-820111 / 16 "1 / 2 "€109.79
A49-57-820513 / 16 "1 / 2 "€123.59
A49-57-820915 / 16 "1 / 2 "€116.36
MILWAUKEE -

Tang Drive acél sólyomvágó

StílusModellFogak számaLátta Dia -t.MéretÁr (ÁFA nélkül)
A49-57-025131 / 2 "1 / 2 "€177.47
A49-57-056439 / 16 "9 / 16 "€182.35
A49-57-0689311 / 16 "11 / 16 "€176.79
A49-57-062635 / 8 "5 / 8 "€175.52
B49-57-0939615 / 16 "15 / 16 "€205.14
C49-57-106461-1 / 16 "-€238.08
B49-57-100261"-€237.39
B49-57-087767 / 8 "-€190.77
C49-57-156461-9 / 16 "-€202.03
C49-57-131461-5 / 16 "-€322.87
C49-57-112761.125 "-€266.47
C49-57-125261.25 "-€312.21
C49-57-118961.187 "-€281.83
B49-57-075263 / 4 "-€177.00
C49-57-181461-13 / 16 "-€535.23
C49-57-143961.437 "-€370.67
C49-57-137761.375 "-€349.51
B49-57-0814613 / 16 "-€186.16
C49-57-187761.875 "-€609.41
C49-57-175261.75 "-€494.78
C49-57-150261.5 "-€369.40
C49-57-200272"-€695.36
MILWAUKEE -

Menetes acél Hawg vágó

StílusModellFogak számaLátta Dia -t.MéretÁr (ÁFA nélkül)
A49-57-131261-5 / 16 "1 5 / 16 "€341.72
A49-57-143761.437 "1-7 / 16 "€375.61
B49-57-193761-15 / 16 "-€635.89
B49-57-168761-11 / 16 "-€564.44
A49-57-156261-9 / 16 "-€498.59
B49-57-175061.75 "1 3 / 4 "€590.99
B49-57-181261-13 / 16 "1-13 / 1 "€565.02
B49-57-212072.125 "2 1 / 8 "€734.79
B49-57-325073.25 "-€1,252.60
B49-57-550075.5 "-€3,491.59
B49-57-500075"-€2,827.93
B49-57-462074.625 "-€2,253.37
B49-57-437074.375 "-€2,084.60
B49-57-425074.25 "-€1,919.88
B49-57-387073.875 "-€1,706.77
B49-57-362073.625 "-€1,534.84
B49-57-350073.5 "-€1,529.89
B49-57-337073.375 "-€1,356.21
B49-57-287072.875 "-€1,073.24
B49-57-312073.125 "-€1,242.10
B49-57-225072.25 "2 1 / 4 "€845.44
B49-57-206072-1 / 16 "2-1 / 16 "€769.34
B49-57-400074"4mm€1,851.74
B49-57-300073"3"€1,182.07
B49-57-275072.75 "2-3 / 4 "€963.40
MILWAUKEE -

Keményfém lyukvágó

StílusModellFogak számaLátta Dia -t.MéretÁr (ÁFA nélkül)
A49-57-125061.25 "1 1/4 kg.€340.14
B49-57-162561.625 "1 5 / 8 "€535.36
C49-57-0937615 / 16 "15 / 16 "€241.08
A49-57-106261-1 / 16 "1-1 / 16 "€254.29
C49-57-100061"1"€250.24
A49-57-150061.5 "1 1/2 kg.€449.28
A49-57-118761.187 "1-3 / 16 "€313.94
A49-57-112561.125 "1.125 "€297.20
C49-57-087567 / 8 "7 / 8 "€215.02
B49-57-187561.875 "1 7 / 8 "€622.69
C49-57-075063 / 4 "3 / 4 "€193.77
C49-57-0812613 / 16 "13 / 16 "€207.25
B49-57-200072"2"€727.65
MILWAUKEE -

Fémvágó lyukfűrész készletek

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A49-22-3084€259.64
B49-22-5606€329.44
C49-22-3077€388.33
D49-22-3091€322.69
E49-22-3097€444.52
MILWAUKEE -

Többcélú lyukfűrész készletek

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A49-22-4084€188.13
B49-22-4156€482.09
C49-22-4170€451.31
D49-22-3079€221.16
E49-22-3090€330.73
F49-22-4029€223.59
G49-22-4171€502.05
MILWAUKEE -

Többcélú lyukfűrészek

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A49-56-9687Lyukfűrész€63.08
B49-56-9689Lyukfűrész€78.69
C49-56-0737Lyukfűrész€80.68
D49-56-0743Lyukfűrész€95.48
C49-56-0736?Lyukfűrész€66.69
E49-56-0730?Lyukfűrész€62.38
F49-56-9671Lyukfűrész€26.41
G49-56-0807?Lyukfűrész€37.51
H49-56-9627Lyukfűrész€80.04
I49-56-0848?Lyukfűrész€143.38
J49-56-9685Lyukfűrész€51.61
H49-56-0239Lyukfűrész€75.59
D49-56-0747?Lyukfűrész€120.14
C49-56-0735?Lyukfűrész€62.49
K49-56-9663Lyukfűrész€29.41
L49-56-9682Lyukfűrész€44.85
E49-56-0728?Lyukfűrész€58.63
M49-56-9658Lyukfűrész€22.69
N49-56-9680Lyukfűrész€32.45
O49-56-0714?Lyukfűrész€41.59
P49-56-0711Lyukfűrész€40.04
D49-56-0847?Lyukfűrész€120.78
Q49-56-9698Lyukfűrész€85.60
R49-56-9659Lyukfűrész€22.25
S49-56-0700?Lyukfűrész€33.38
MILWAUKEE -

Favágó lyukfűrészek

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A49-56-0719€46.44
B49-56-0722€51.61
B49-56-0734€57.92
C49-56-0739€100.35
C49-56-0738€93.25
B49-56-0720€52.36
C49-56-0731€58.32
B49-56-0727€52.38
A49-56-0717€38.64
D49-56-0710€37.37
A49-56-0713€39.96
A49-56-0712€37.86
E49-56-0707€35.29
F49-56-0749€152.17
G49-56-0708€35.08
H49-56-0704€30.68
F49-56-0748€129.37
I49-56-0742€95.80
C49-56-0702€32.81
B49-56-0729€57.82
B49-56-0726€54.16
I49-56-0744€104.63
B49-56-0724€53.98
I49-56-0746€106.31
MILWAUKEE -

Hole Saw Kit, 3 Pieces, 3/16 Inch to 5/16 Inch Saw Size Range

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
49-56-0500CT3KZX€47.64
MILWAUKEE -

Hole Saw, 1/4 Inch Saw Dia, 1 5/8 Inch Max. Cutting Depth

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
49-56-0501CT3LAN€31.76

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?