GREENLEE Hex / Torx kulcsok

Ideális csavarok vagy csavarfejek meghúzásához és lazításához, valamint a csavarokban és csavarokban lévő hatpontos, csillag alakú bemélyedések forgatásához. Jellemző gömbvégek, amelyek akár 30 fokos eltéréseket is képesek elhelyezni. Kapható 3.375, 4.187, 4.375, 4.75 és 5 hüvelyk hosszúságban

Szűrő

GREENLEE -

T Fogantyúkulcsok

A Greenlee imbuszkulcsok alkalmasak a hatlapfejű rögzítőelemek meghúzására/lazítására autóipari, gyártási és gyártósoros műveleteknél. Ezek a T fogantyús imbuszkulcsok golyósvéggel rendelkeznek, amely akár 30 fokos eltolódást tesz lehetővé, és négyszögletes vágási végük a könnyű használat érdekében nagy nyomatékú alkalmazásoknál. Edzett és hőkezelt ötvözött acél konstrukciójuk a tartósság, az öntött markolat pedig a biztonságos fogás és a felhasználói kényelem érdekében. Válasszon ezeknek az imbuszkulcsoknak a széles kínálatából, amelyek 3/32 és 1/4 hüvelyk közötti hegyméretekben kaphatók.

StílusModellKar hosszúságFogantyúhosszTipp méreteÁr (ÁFA nélkül)
A0254-423.375 "2"3 / 32 "€13.69
B0254-474.75 "2.25 "3 / 16 "€18.10
C0254-444.187 "2"1 / 8 "€14.07
D0254-464.375 "2.25 "5 / 32 "€15.47
E0254-495"2.5 "1 / 4 "€20.03
F0254-505"2.75 "5 / 16 "€23.74
G0254-485"2.25 "7 / 32 "€18.44
H0254-515"2.75 "3 / 8 "€29.75

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?