NUCOR Hatlapfejű kupakok

Szűrő

NUCOR -

5. fokozatú hatlapfejű csavarok

StílusModellÁtmérőFejmagasságFej szélességeHosszHossza a feje alattMenet hosszaMenetméretMenetstílusÁr (ÁFA nélkül)
A457002-PG1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "-1 / 2 "-1 / 4-20Teljesen menetes€21.96
B902012-PK1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "1.5 "1.5 "3 / 4 "1 / 4-20Részben menetes€52.67
C457016-PG1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "-1.75 "-1 / 4-20Részben menetes€39.78
D457014-PG1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "-1.5 "-1 / 4-20Részben menetes€37.00
D457012-PG1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "-1.25 "-1 / 4-20Részben menetes€33.41
E457036-PG1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "-1 / 2 "-1 / 4-28Teljesen menetes€25.41
B902017-PK1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "2.5 "2.5 "3 / 4 "1 / 4-20Részben menetes€94.85
B902019-PK1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "3"3"3 / 4 "1 / 4-20Részben menetes€162.41
B902015-PK1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "2"2"3 / 4 "1 / 4-20Részben menetes€64.53
B902010-PK1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "1.25 "1.25 "3 / 4 "1 / 4-20Részben menetes€48.95
F457006-PG1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "-3 / 4 "-1 / 4-20Teljesen menetes€25.38
F457004-PG1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "-5 / 8 "-1 / 4-20Teljesen menetes€23.12
G457040-PG1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "-3 / 4 "-1 / 4-28Teljesen menetes€36.64
B902288-PK3 / 4 "5 / 32 "1.125 "3.5 "3.5 "1.75 "3 / 4-10Részben menetes-
ajánlatkérés
B902096-PK3 / 8 "15 / 64 "9 / 16 "2.25 "2.25 "1"3 / 8-16Részben menetes€88.45
H902092-PK3 / 8 "15 / 64 "9 / 16 "1.5 "1.5 "1"3 / 8-16Részben menetes-
ajánlatkérés
B902094-PK3 / 8 "15 / 64 "9 / 16 "1.75 "1.75 "1"3 / 8-16Részben menetes€81.80
B902243-PK5 / 8 "25 / 64 "15 / 16 "2.25 "2.25 "1.5 "5 / 8-11Részben menetes€98.49
F457074-PG5 / 16 "13 / 64 "1 / 2 "-3 / 4 "-5 / 16-18Teljesen menetes€33.22
A457072-PG5 / 16 "13 / 64 "1 / 2 "-5 / 8 "-5 / 16-18Teljesen menetes€32.10
A457070-PG5 / 16 "13 / 64 "1 / 2 "-1 / 2 "-5 / 16-18Teljesen menetes€31.49
D457082-PG5 / 16 "13 / 64 "1 / 2 "-1.5 "-5 / 16-18Részben menetes€50.61
I457096-PG5 / 16 "13 / 64 "1 / 2 "-3.5 "-5 / 16-18Részben menetes€67.96
NUCOR -

8. fokozatú hatlapfejű csavarok

StílusModellÁtmérőbefejezFejmagasságFej szélességeHossza a feje alattutántöltőSzakítószilárdságMenetméretÁr (ÁFA nélkül)
A452706-PG1"Egyszerű39 / 64 "1.5 "4.5 "Mfr. 00081-4042-450 sz150,000 psi1-14€101.80
B452684-PG1"Egyszerű39 / 64 "1.5 "6.5 "-150,000 psi1-8€30.59
A452704-PG1"Egyszerű39 / 64 "1.5 "4"Mfr. 00081-4040-450 sz150,000 psi1-14€94.87
A452708-PG1"Egyszerű39 / 64 "1.5 "5"Mfr. 00081-4050-450 sz150,000 psi1-14€118.33
C452702-PG1"Egyszerű39 / 64 "1.5 "3.5 "Mfr. 00081-4032-450 sz150,000 psi1-14€104.74
D452656-PG1"Egyszerű39 / 64 "1.5 "1.5 "-150,000 psi1-8€48.72
E452687-PG1"Egyszerű39 / 64 "1.5 "10 "-150,000 psi1-8€65.59
E452823-PG1"Egyszerű39 / 64 "1.5 "9.5 "-150,000 psi1-8€35.56
F452660-PG1"Egyszerű39 / 64 "1.5 "2"-150,000 psi1-8€59.52
A452710-PG1"Egyszerű39 / 64 "1.5 "5.5 "Mfr. 00081-4052-450 sz150,000 psi1-14€141.99
G452672-PG1"Egyszerű39 / 64 "1.5 "3.5 "-150,000 psi1-8€71.53
H452682-PG1"Egyszerű39 / 64 "1.5 "6"-150,000 psi1-8€26.14
H452674-PG1"Egyszerű39 / 64 "1.5 "4"-150,000 psi1-8€109.82
I452690-PG1"Egyszerű39 / 64 "1.5 "2"Mfr. 00081-4024-450 sz150,000 psi1-14€50.31
F452662-PG1"Egyszerű39 / 64 "1.5 "2.25 "-150,000 psi1-8€53.17
B452685-PG1"Egyszerű39 / 64 "1.5 "7"-150,000 psi1-8€36.51
B452821-PG1"Egyszerű39 / 64 "1.5 "7.5 "-150,000 psi1-8€44.80
B452686-PG1"Egyszerű39 / 64 "1.5 "8"-150,000 psi1-8€50.98
B452822-PG1"Egyszerű39 / 64 "1.5 "8.5 "-150,000 psi1-8€44.80
J452683-PG1"Egyszerű39 / 64 "1.5 "9"-150,000 psi1-8€59.17
K452335-PG1 / 2 "Egyszerű5 / 16 "3 / 4 "8"Mfr. 00080-2864-450 sz150,000 psi1 / 2-13€62.37
L452366-PG1 / 2 "Egyszerű3 / 8 "3 / 4 "6"-180,000 psi1 / 2-20€38.78
M452322-PG1 / 2 "Egyszerű3 / 8 "3 / 4 "5"-180,000 psi1 / 2-13€21.49
K452333-PG1 / 2 "Egyszerű5 / 16 "3 / 4 "7.5 "Mfr. 00080-2863-450 sz150,000 psi1 / 2-13€52.77
N452310-PG1 / 2 "Egyszerű3 / 8 "3 / 4 "3"-180,000 psi1 / 2-13€92.11

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?