RANCO Hőszivattyú mágnesszelepek

Az LDK sorozatú folyamatos működésű elektromágneses mágnestekercsek a vezérlőszelep működtetésére szolgálnak, amely tovább vezérli az irányváltó szelepeket. 48 hüvelykes vezetékkel szállítva, és különböző teljesítményszintekkel kínálják 50/60 Hz-en

Szűrő

RANCO -

Hőszivattyú mágnesszelepek

A Ranco hőszivattyú mágnestekercseit fordítószelepekkel használják az egységek hűtőről fűtőberendezésre való átkapcsolására és fordítva, valamint a hűtőközegek átirányítására egységes, ablakos és osztott rendszerű alkalmazásokban. Színkódolt epoxi anyagból készült konstrukciójuk a nedvességállóság és a folyamatos munkaciklusok miatt folyamatos áramellátást biztosít a berendezés számára leállás nélkül. Válasszon a tekercsek széles választékából, amelyek 24 V, 208 V és 240 V feszültséggel állnak rendelkezésre. Raptor Supplies is kínál Ranco Csúsztassa a hőszivattyús irányváltó szelepeket ezekkel a mágnestekercsekkel való használatra.

StílusModellFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
ALDK-110000-07024€91.35
BLDK-410000-070208/240€93.27

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?