FRIEDRICH Veszélyes helyen található légkondicionálók

Hűvös lakóterekhez, tárolóhelyekhez és egyéb, veszélyes helyeken található helyiségekhez tervezték, ahol gyúlékony folyadékokat vagy gázokat kezelnek. Hermetikusan lezárt túlterhelés elleni védelem az ívmentes működéshez és porszórt acélszekrény a korrózióval szembeni ellenálló képesség érdekében

Szűrő

FRIEDRICH -

Hazardgard sorozatú, nem Atex veszélyes helyekre szánt légkondicionálók

A Friedrich veszélyes helyekre szerelt klímaberendezései gyúlékony és illékony folyadékokkal/gázokkal rendelkező terek hűtésére alkalmasak, mint például tengeri olajfúrótornyok, petrolkémiai telephelyek és lőszergyárak. Ezek a klímaberendezések rezgéscsillapító kialakítással rendelkeznek, acél belső falblokkokkal a zajszint csökkentése érdekében, és hermetikusan zárt dugattyús kompresszorral a magas külső hőmérséklet tolerálására. Válasszon a klímaberendezések széles választékából, amelyek 50 és 60 Hz-es opciókban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellHűtési kapacitásFeszültségerősítőkAmper @ voltERAPáramentesítésHűtőközeg típusaÁr (ÁFA nélkül)
ASH15M30A15700/15700 BTUH, 4.6/4.10 kW230/2087.9/7.8250V-159.74 pont/óra.R-410A€9,136.05
ASH20M50B21000/19100 Btu/óra.220 / 240V11.6/ 10.3A250V @ 15A8.87 pont/óra.R-410A€10,972.50
ASH20M30B21000/ 21000 BTUH, 6.15kW230 / 208V10.5 / 9.4A250V-15A (230V)/ 250V-20A (208V)9.7/9.65.5 pont/óra.R-410A€10,602.90
ASH24N30A24000/24000 BTUH,6.8kW230/20811.8250V-209.7/8.58/7.5 pont/óra.R-410A€11,815.65
StílusModellerősítőkBtuH hűtésCFMHzFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
ASH20N50AT9.8/10.319500/1910042550240/220€21,633.15
ajánlatkérés
ASH24N30AT11.8/13.523500/2370038560230/208€22,926.75
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?