WESCO Kézi teherautó kiegészítők

Szerelőtöltők, kézi teherautó hordhorogok, teherkötők, levehető fedélzeti lemezek, fogantyúk, kézi teherautók középső rúdjai, kézi teherautók orrlemez-meghosszabbításai, akkumulátortöltők, lépcsőzők és tolókészletek

Szűrő

WESCO -

Kézi teherautó középső rudak

A Wesco kézi targonca középső rudak a régi vagy sérült fogantyúk vagy vázalkatrészek cseréjére szolgálnak kézi targoncákon. Ezek a rudak alumínium/műanyag felépítésűek, és por felülettel rendelkeznek, amely ellenáll a hámlásnak, karcolásnak és oxidációs reakcióknak. Úgy tervezték, hogy illeszkedjenek a LiftKar SAL lépcsős kézi targoncákhoz, és 30-49 hüvelyk teljes magassági tartományban kaphatók.

StílusModellAnyagTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
A274176Alumínium49 "€283.51
B274175Alumínium / műanyag30 "€171.69
WESCO -

Pattintható fedélzetek a CobraPro Junior kabrió kézi teherautókhoz

A Wesco Snap-On fedélzeteket a CobraPro Junior átalakítható kézi targoncákkal együtt használják furcsa alakú tárgyak függőleges és vízszintes helyzetben történő szállítására. Ezek a fedélzetek csúszásmentes, gyémántmintázatú futófelülettel rendelkeznek, hogy növeljék a csúszásállóságot mind az öntött, mind az extrudált orrlemezek esetében. Korrózióálló alumínium szerkezettel rendelkeznek, és 42 és 55 hüvelykes teljes hosszban kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellHosszTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A22028942 "42 "€262.16
A22051442 "42 "€538.77
A22028855 "55 "€259.77
A22031855 "55 "€454.26
WESCO -

Kézi teherautó rakományszíjak

A Wesco kézi teherautó rakományhevedereit úgy tervezték, hogy rögzítsék a rakományokat szállítás közben. Ezek a hevederek szövött poliészterből készültek a kiváló szakítószilárdság érdekében, és csattal rendelkeznek, amely szilárdan tartja az árut a kocsihoz. Válasszon a kék/fekete teherszíjak széles kínálatából, amelyek 56 és 100 hüvelykes hosszúságban kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellszínekÁr (ÁFA nélkül)
A274177Fekete€53.22
A274178Kék€53.17
WESCO -

Kézi teherautó akkumulátor

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A274181Kézi teherautó akkumulátor töltő€506.79
B274104Kézi teherautó akkumulátor rögzítője€167.10
WESCO -

Lépcsőmászó készülék kézi teherautó tartozékok

A Wesco StairKing akkumulátorral működő teherautó-tartozékok megkönnyítik a nehéz tárgyak könnyed mozgatását a lépcsőn. Ezeknek a kézi működtetésű csörlős felvonóknak 70 hüvelykes emelési magasságuk van, és könnyen felszerelhetők utólag. Az orrlemez-meghosszabbítások könnyen rögzülnek a szokásos lábujjlemezen, és 850 fontra növelik a rakomány kapacitását. Kickout kerékgörgők lehetővé teszik a négykerekek pozícionálását a mozgathatóság érdekében sík vagy durva felületeken. Ezek a kiegészítők kibővítik a kompatibilis kézi teherautók hasznosságát.

StílusModellTételTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A230060Szivargyújtó töltő---€131.91
B260160Levehető fedélzeti lemez7"20 "20 "€343.35
C230055Kézi teherautó orrlemez meghosszabbítása4"12 "28 "€299.48
D230059Kickout kerék---€1,007.07
E270076Super Wheel4.5 "20.5 "11.5 "€305.51
F230053Csörlőemelő70 "30 "25 "€5,746.04
WESCO -

Machinery Mover kiegészítők

A Wesco Rais-N-Roll gépmozgató tartozékai közé tartoznak a nagy és nehéz rakományok rögzítéséhez az áruk szállítása közbeni rögzítőanyagok. Ezek az iratgyűjtők racsnis szorítóelemekkel vannak felszerelve, hogy minimális terhelést fejtsenek ki a testre, valamint E-track kampós és deltagyűrűs rögzítőszalagokkal a csúszásmentes teljesítmény érdekében.

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A260096€308.00
A260147€316.32
WESCO -

Kézi teherautó kiegészítők

A Wesco kézi teherautó-tartozékai, beleértve az orrlemez-hosszabbításokat, a lépcsőzőket és a kitolókészleteket, kompatibilisek a 100-as sorozatú kézi targoncákkal, hogy növeljék a hasznosságot, valamint kicseréljék a hibás vagy sérült alkatrészeket. Az összecsukható kézi targonca orrlemez-hosszabbítóit teherautókra szerelik fel, hogy növeljék az orrlemezek szélességét és/vagy mélységét, és akár 200 lb-os terheket is kezeljenek. A tolókészletek fúrás nélkül is felszerelhetők, és lehetővé teszik a rakomány rögzítését lábpedállal távolítsa el a kézi targoncáról. Az ipari lépcsőzőket nehéz és nehéz tárgyak szállítására tervezték, és beépített folyamatos hevederrel rendelkeznek, amely lehetővé teszi a teherautó fel-le mozgatását a lépcsőn.

StílusModellTételTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A54201Kézi teherautó orrlemez meghosszabbítása10.5 "€180.35
A210099Kézi teherautó orrlemez meghosszabbítása10.5 "€194.59
B210079Kihúzható készlet-€104.68
C270412Lépcsőházi22.5 "€128.59
WESCO -

Cobra-Lite alumínium kézi teherautó-tartozékok

A Wesco kézi teherautó tartozékokat használják a kopott és sérült alkatrészek cseréjére, valamint a meglévő alkatrészek korszerűsítésére a kézi teherautó teljesítményének javítása érdekében (Cobra-Lite alumínium kézi teherautók). Az orrlemez meghosszabbítások a targonca meglévő orrlemezeinek szélességének és / vagy mélységének növelésére szolgálnak, és 7.5 - 12 hüvelyk hosszúságban kaphatók. A kiválasztott orrlemez meghosszabbításokat fel lehet hajtani, ha nem használják őket. A kézi teherautó hosszának meghosszabbításához a márka könnyű alumínium fogantyúkat is kínál 44 - 68 hüvelyk hosszúságú változatokban. Válasszon ezen orrlemez hosszabbítók és fogantyúk széles választékából, valamint egyéb kiegészítőkkel, például hosszabbító szárnyakkal, kerekekkel és oldalsó csíkokkal Raptor Supplies.

StílusModellszínekTételAnyagTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességKerék anyagaÁr (ÁFA nélkül)
A240060-Orrágak-----€187.11
B151521-Kézi teherautó orrlemez--7.5 "14 "-€70.27
B151523-Kézi teherautó orrlemez--7.5 "14 "-€108.11
C220287-Kézi teherautó orrlemez--7.625 "14 "-€114.14
C220286-Kézi teherautó orrlemez--12 "16 "-€190.85
D220506-Kézi teherautó orrlemez--12 "16 "-€384.62
E54048-Kerék---1.625 "Moldon gumi€119.13
F220352-Kerék---2"Szilárd gumi€94.18
G54047-Kerék---2.75 "Félig pneumatikus€124.32
H54230-Kerék---2.75 "Szilárd gumi€125.57
G159168-Oldalsó csíkok-----€30.67
I220083-Összecsukható orrlemez meghosszabbításalumínium30 "---€233.78
J54203-Összecsukható orrlemez meghosszabbításalumínium30 "---€207.59
K153897-Kézi teherautó hosszabbító szárnyai-----€195.63
L220285-Kézi teherautó orrlemez--7.625 "18 "-€153.01
M154547-Handle-60 "---€62.68
N151533-Orrlemez--7.5 "18 "-€173.77
O220461-Kézi teherautó orrlemez--9"18 "-€123.39
P54045-Kerék---3.5 "Pneumatikus€145.43
Q54231-Kerék---3.5 "Pneumatikus€106.13
R220319-Kerék---3.625 "Pneumatikus széles futófelület€146.47
S220348-Kerék---3"Mikrocelluláris poliuretán€184.30
T270275-Kerék---2 21 / 128 "Léggömb párna€158.94
U270274-Kerék---2 21 / 128 "Léggömb párna€167.05
V54046-Kerék---1.625 "Moldon gumi€114.14
WESCO -

Spare Battery Module

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
220655AG8EEG€685.24
WESCO -

Kézi teherautó hordó horog kapacitása 110 font

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
274174AA6ZZA€337.35
WESCO -

Kézi teherautó hosszabbító szárnyai Pr

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
274180AA6ZZG€325.20
WESCO -

Super Wheel, 10" "diameter Pneumatic Wheel

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
270075AG7HZE€311.64
WESCO -

Spartan Jr Platform Deck, 42" Length

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
220800AG7HYK€265.49
WESCO -

Pin Handle, With Grip, Yellow

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
220611AF6DCM€58.55
WESCO -

Liftkar, 137x2 Inch Black Belt, 0 Inchlx0 Inchwx0

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
274199CU9WER€101.45
WESCO -

Panel/window/door Holder Capacity 285 Lb

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
274179AA6ZZF€3,399.95
WESCO -

Battery Charger Use With 1agw2 1agw3 1agw5

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
220654AA8VEH€419.87

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?