MILWAUKEE Kalapácsfúrók

Keményfém hegyű falazófúrók, amelyek precíz indítást és gyors csiszolást tesznek lehetővé betonban, téglában és blokkban. A széles horonykialakítás a gyorsabb por eltávolítást, kevesebb hőt és több lyukat töltésenként biztosít. 3- és 4-vágós kivitelben kapható, hogy megakadályozza a betonacélban való elakadást, csökkentve az állásidőt.

Szűrő

StílusModellKicsit Dia.Fúrási hosszTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A48-20-70851"16 "18 "€114.66
A48-20-74771 / 2 "16 "18 "€52.88
A48-20-74791 / 2 "22 "24 "€79.45
A48-20-74711 / 2 "4"6"€18.84
A48-20-74731 / 2 "8"10 "€29.17
A48-20-74741 / 2 "10 "12 "€32.76
A48-20-74311 / 4 "4"6"€11.13
A48-20-74361 / 4 "14 "16 "€45.31
A48-20-74341 / 4 "9"11 "€35.35
A48-20-74301 / 4 "2"4.25 "€9.20
A48-20-74321 / 4 "6"8"€14.91
A48-20-74351 / 4 "12 "14 "€40.93
A48-20-70633 / 4 "8"10 "€61.03
A48-20-70653 / 4 "10 "12 "€62.81
A48-20-70613 / 4 "6"8"€56.84
A48-20-70663 / 4 "16 "18 "€83.20
A48-20-70673 / 4 "22 "24 "€142.79
A48-20-74573 / 8 "16 "18 "€44.53
A48-20-74523 / 8 "6"8"€20.87
A48-20-74543 / 8 "10 "12 "€27.08
A48-20-74533 / 8 "8"10 "€23.12
A48-20-74593 / 8 "22 "24 "€61.13
A48-20-74513 / 8 "4"6"€15.15
A48-20-70983 / 16 "3"6"€19.80
A48-20-70973 / 16 "2"5"€19.11
MILWAUKEE -

Kalapácsfúró mag

StílusModellKicsit Dia.Fúrási hosszTeljes hosszSzár alakjaSzárméretÁr (ÁFA nélkül)
A48-20-51251.5 "4 1 / 16 "-SDS Max-Spline12 "vagy 18"€255.07
B48-20-54041.75 "3"11.375 "SDS max45 / 64 "€329.76
A48-20-51301.75 "4 1 / 16 "-SDS Max-Spline12 "vagy 18"€311.13
B48-20-54061.75 "3"22 "SDS max45 / 64 "€369.65
C48-20-54602"3"22 "Spline3 / 4 "€378.08
B48-20-54102"3"22 "SDS max45 / 64 "€352.52
B48-20-54122.625 "3"11.375 "SDS max45 / 64 "€344.38
C48-20-54622.625 "3"11.375 "Spline3 / 4 "€406.43
B48-20-54142.625 "3"22 "SDS max45 / 64 "€379.42
C48-20-54642.625 "3"22 "Spline3 / 4 "€413.94
A48-20-51453"4 1 / 16 "-SDS Max-Spline12 "vagy 18"€492.48
B48-20-54203.125 "3"11.375 "SDS max45 / 64 "€382.96
A48-20-51605"4 1 / 16 "-SDS Max-Spline12 "vagy 18"€658.63
MILWAUKEE -

Kalapácsfúró Sds Plus

StílusModellKicsit Dia.Fúrási hosszVágófejek számaTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A48-20-72401"8"410 "€121.54
A48-20-70801"8"210 "€78.06
A48-20-72461"16 "418 "€137.63
A48-20-72561.125 "16 "418 "€170.44
A48-20-72501.125 "8"410 "€136.15
B48-20-73741 / 2 "10 "412 "€53.20
B48-20-73771 / 2 "16 "418 "€67.23
B48-20-73711 / 2 "4"46"€28.16
B48-20-73311 / 4 "4"46"€16.99
B48-20-73321 / 4 "6"48"€19.55
B48-20-73351 / 4 "10 "412 "€47.28
B48-20-73301 / 4 "2"44"€15.18
B48-20-73341 / 4 "8"410 "€55.01
A48-20-72203 / 4 "16 "418 "€105.09
A48-20-72153 / 4 "10 "412 "€93.56
A48-20-72103 / 4 "6"48"€82.60
B48-20-73513 / 8 "4"46"€20.50
B48-20-73573 / 8 "16 "418 "€75.66
B48-20-73543 / 8 "10 "412 "€40.05
B48-20-73143 / 16 "10 "412 "€56.20
B48-20-73123 / 16 "6"48"€24.50
B48-20-73113 / 16 "4"46"€17.17
B48-20-73133 / 16 "8"410 "€36.97
A48-20-72065 / 8 "16 "418 "€107.06
A48-20-72005 / 8 "6"48"€53.01
StílusModellKicsit Dia.Fúrási hosszTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A48-20-76531 / 2 "1 11 / 16 "5.125 "€46.69
A48-20-76521 / 2 "13 / 16 "4.25 "€44.18
A48-20-76513 / 8 "1 1 / 16 "4.25 "€39.05
A48-20-76545 / 8 "1 1 / 16 "4.75 "€45.56
A48-20-76555 / 8 "2 1 / 16 "5.5 "€54.70
MILWAUKEE -

Kalapácsfúrók

StílusModellKicsit Dia.Fúrási hosszVágófejek számaTeljes hosszSzár alakjaSzárméretÁr (ÁFA nélkül)
A48-20-43751"17 "422 "Spline3 / 4 "€142.95
A48-20-43801"31 "436 "Spline3 / 4 "€355.25
B48-20-41011"17 "222 "Spline3 / 4 "€131.05
C48-20-39561"31 "436 "SDS max45 / 64 "€327.09
A48-20-43701"11 "416 "Spline3 / 4 "€134.42
D48-20-39581-1 / 16 "18 "423 "SDS max45 / 64 "€217.32
D48-20-39881.5 "18 "423 "SDS max45 / 64 "€295.09
A48-20-44151.5 "17 "422 "Spline3 / 4 "€305.25
E48-20-41511.5 "17 "222 "Spline3 / 4 "€226.43
B48-20-41251.25 "11 "216 "Spline3 / 4 "€157.45
A48-20-44001.25 "17 "422 "Spline3 / 4 "€198.69
A48-20-43951.25 "11 "416 "Spline3 / 4 "€197.77
B48-20-41261.25 "17 "222 "Spline3 / 4 "€176.19
A48-20-44051.25 "31 "436 "Spline3 / 4 "€381.09
F48-20-39701.25 "10 "415 "SDS max45 / 64 "€184.03
G48-20-39741.25 "31 "436 "SDS max45 / 64 "€340.08
D48-20-39921.75 "18 "423 "SDS max45 / 64 "€341.13
B48-20-41121.125 "11 "216 "Spline3 / 4 "€156.46
A48-20-43851.125 "11 "416 "Spline3 / 4 "€173.85
F48-20-39641.125 "12 "417 "SDS max45 / 64 "€181.03
A48-20-43901.125 "17 "422 "Spline3 / 4 "€210.97
D48-20-39661.125 "17 "421 "SDS max45 / 64 "€206.23
E48-20-41371.375 "11 "216 "Spline3 / 4 "€199.58
D48-20-39801.375 "18 "423 "SDS max45 / 64 "€255.04
D48-20-39911.625 "18 "423 "SDS max45 / 64 "€347.23
StílusModellKicsit Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A48-20-53061.75 "€443.39
A48-20-53182.5 "€615.35
A48-20-53122.125 "€536.88
MILWAUKEE -

Fúrók

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A48-20-5324Fúró€775.91
A48-20-5302Fúró€492.72
B48-20-7310Fúró€18.30
C48-20-7364Fúrófej€52.34
MILWAUKEE -

Kalapácsfúró készlet

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A48-20-7662€93.27
B48-20-9097€72.26
C48-20-8899€68.13
D48-20-9058€83.96
E48-20-7663€99.75
F48-20-7673€81.90
MILWAUKEE -

Kalapácsfúró Carb SDS Plus 20 x 200 mm

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
48-20-8086AH9PQJ€100.04
MILWAUKEE -

Sds Plus Vacuum Bit, 3/4 Inch Drill Bit Size, 9 1/2 Inch Max Drilling Depth

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
48-20-2118CT3PYV€211.52
MILWAUKEE -

Kalapácsfúró Carb SDS Plus 5 x 160 mm

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
48-20-8011AH9PQZ€16.09
MILWAUKEE -

Kalapácsfúró Carb SDS Plus 15 x 160 mm

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
48-20-8073AH9PQB€39.21
MILWAUKEE -

Kalapácsfúró Carb SDS Plus 16 x 210 mm

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
48-20-8076AH9PQL€47.44
MILWAUKEE -

Kalapácsfúró Carb SDS Plus 25 x 250 mm

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
48-20-8096AH9PQT€139.68
MILWAUKEE -

Kalapácsfúró Carb SDS Plus 9 x 160 mm

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
48-20-8043AH9PQX€17.41
MILWAUKEE -

Kalapácsfúró Carb SDS Plus 14 x 160 mm

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
48-20-8066AH9PQU€28.59
MILWAUKEE -

Kalapácsfúró Carb SDS Plus 13 x 160 mm

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
48-20-8063AH9PQQ€26.25
MILWAUKEE -

Kalapácsfúró Carb SDS Plus 4 x 160 mm

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
48-20-8006AH9PQN€16.72
MILWAUKEE -

Carbide Drill Bit Set, 5/32 in 3/16 in 1/4 in 5/16 in 3/8 Inch Drill Bit Size

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
48-20-8898CV4LCC€50.96
MILWAUKEE -

Kalapácsfúró Carb SDS Plus 16 x 450 mm

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
48-20-8081AH9PQP€81.82
MILWAUKEE -

Kalapácsfúró Carb SDS Plus 14 x 310 mm

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
48-20-8071AH9PRB€45.90
12

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?