Tömítésvágó tartozékok
A tömítésvágók és tartozékok különböző méretű tömítések / tömítések készítésére szolgálnak fémes vagy nem fémes anyagokból. Pontos méretű tömítéseket és tiszta éleket kínálnak a szoros tömítés érdekében aroés a mechanikus ízületek. ThesA körkörös tömítésvágók vékony fém és nem fémes anyagokat, például parafát, szálakat, gumit, bőrt stb.
Allpax kiváló minőségű motoros forgó tömítésvágókat gyárt és kézi működtetésű forgó tömítésvágó gyűrűk gyártásához, flange és szabálytalan alakú tömítések. ThesA forgó stílusú kör alakú tömítésvágók kézi erővel vagy elektromos motorral is képesek kivágni a szükséges tömítéseket vágótárcsák segítségével. ThesA kör alakú tömítésvágók satu- és asztali szerelési konfigurációkban is felszerelhetők az alacsony karbantartási igények és a hosszú távú működés érdekében. Nagy teherbírásúak, öntöttvas frame precision acél alkatrészek és hőkezelt forgó vágótárcsák a szerkezeti szilárdság érdekében és preventkopás, hajlítás vagy törés durva használat során.
Allpax bővítményszerű kör alakú tömítésvágó készleteket is kínál, mint pl 6000 Sorozat kör alakú tömítésvágó készletek hordozható tömítésvágáshoz. ThesA kör alakú tömítésvágó készletek egy vágóblokkot tartalmaznak körvonalas élekkel és gravírozott skálával a vágódeszka pontos vágásához, amely tovább csökkenti a penge súrlódását és minimalizálja a tömítés anyagának törését. A tömítésvágó készletek masszív tárolótokban vannak, így bárhol elvégezhető a vágási folyamat. A készletek különböző méretű középső csapokat és vágópengéket is tartalmaznak a különböző vastagságú tömítések megtartásához és kivágásához.nesses.
Palmetto Packings kézi kör alakú tömítésvágó készletek (modell 1119 és a 1132).ameter lágy fémekből és nem fémes anyagokból.
Raptor Supplies olyan tartozékokat szállít, mint a hosszabbítórudat, fecskefarkú tervezőt és csavarlyuk-keresőket a nagy diameter tömítéseket és tömítőszerszámként való használatra készsé tenni. Cserealkatrészeket is szállítunk, mint például vágótárcsa, recézett anya és orsók a régi, sérült és elhasználódott alkatrészek cseréjéhez.