MILLER ELECTRIC Gázhegesztési tippek

Tartalmazza az ICE-12C sorozatú plazma zseblámpákkal való használatra tervezett húzó- és kiterjesztett plazmavágó hegyeket. Elérhető elektródák ICE-25 és -27 sorozatú plazma fáklyákkal is

Szűrő

MILLER ELECTRIC -

tippek

StílusModellerősítőktípusVezetékméretÁr (ÁFA nélkül)
A135430-Standard 0.035 "€77.36
B172034-Csavar3 / 64 "€219.03
C199389-Standard 0.047 "€37.42
D199388-Standard 0.035 "€37.29
E135428-Standard 0.03 "€75.66
F135424-Standard 0.047 "€77.36
G094259-Csúszás0.035 "€57.06
H056822-Csavar0.045 "€36.21
I050626-Standard 0.035-0.047 "€79.66
J209030-Fastip - kúpos1 / 16 "€162.61
K209029-Fastip - kúpos0.052 "€168.77
L206191-Fastip0.068 "€172.65
M176793-Csavar - kúpos0.035 "€174.25
N148155-Csúszás - ívelt0.030-0.035 "€103.31
O199605-Fastip.035 ÉS .030 AL VEZETÉKEK€326.90
P147314-Standard 0.035 "€77.36
Q135429-Standard 0.047 "€80.76
R135425-Standard 0.062 "€75.28
S094260-Csúszás0.047 "€73.97
T050638-Csúszás0.03 "€79.66
U209028-Fastip - kúpos3 / 64 "€183.57
V209027-Fastip - kúpos0.045 "€175.41
W209026-Fastip - kúpos0.035 "€168.07
X206192-Fastip5 / 64 "€109.59
Y24992730--€14.94
MILLER ELECTRIC -

Plazmavágási tippek

StílusModellerősítőkMérettípusÁr (ÁFA nélkül)
A1766562527AHúz€47.09
B2043254040AHúz€55.27
C19205240/5540Akiterjedt€68.54
D21967660/10060AHúz€84.57
E21968260/10060Akiterjedt€87.44
F2127268080AHúz€89.38
G2127288080Akiterjedt€122.43
H219679100100AHúz€86.79
I219683100100Akiterjedt€86.90

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?