EXTECH Erőmérők

Szűrő

EXTECH -

Mérje fel a digitális erőt

StílusModellPontosságVálasztékFelbontásÁr (ÁFA nélkül)
A475040+/- 0.4% + 1 számjegy176 g / 5000 N 49 oz0.05 oz. / 1 ​​g / 0.01 N€724.12
B475044+/- 0.5% + 2 számjegy44 Lb./20 Kg / 196 N0.01 font / 0.01 kg / 0.05N€1,020.18
EXTECH -

Digitális erőmérő

StílusModellPontosságkijelzőFunkcióTételVálasztékFelbontásÁr (ÁFA nélkül)
A475044-NIST-LCD-Digitális kovácsmérő44 kg, 20 kg, 196 N-€1,125.28
B475040-NIST+/- 0.4% + 1 számjegy5 jegyű LCDMérje meg a rugók, övek vagy bármely mechanikus mechanizmus feszességét (húzása)Digitális erőmérő176 g / 5000 N 49 oz0.05 oz. / 1 ​​g / 0.01 N€971.22
C475055+/- 0.5% + 0.1 Lb, 0.1 kg vagy 0.4 N5 számjegyű háttérvilágítású LCDMérje meg a rugók, övek vagy bármely mechanikus mechanizmus feszességét (húzása) vagy nyomását (nyomását)Digitális erőmérő220 Lb./100 Kg / 980 N0.1 lb / 0.1 kg / 0.4 N€1,493.50
C475055-NIST0.5% + 0.1 lb, 0.1 kg vagy 0.4 n5 számjegyű háttérvilágítású LCDMérje meg a rugók, övek vagy bármely mechanikus mechanizmus feszességét (húzása) vagy nyomását (nyomását)Digitális erőmérő220 Lb./100 Kg / 980 N0.1 lb / 0.1 kg / 0.4 N€1,674.26
EXTECH -

Force Gauge Extention Rod

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
479097AF4LUY€97.61

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?