WESCO Összecsukható kézi teherautók

Összecsukható kialakítás, hogy helyet takarítson meg teherautók tárolása vagy szállítása során. Rendelkezik egy orrlemezzel a rakomány további alátámasztásához, és egy függőleges kerettel, amely megakadályozza a teher leesését, amikor a teherautók lendületet vesznek. Acélból/alumíniumból készült, hogy ellenálljon akár 1000 font terhelésnek, és 12-26.5 hüvelykes szélességben kapható

Szűrő

WESCO -

Könnyű összecsukható teherautók

A Wesco hordozható kézi targoncáit 550 lb-ig terjedő terhek szállítására és mozgatására használják. Ezek a kézi targoncák alumínium szerkezetűek, és összecsukhatók a hordozhatóság vagy a helytakarékos tárolás érdekében. Elasztikus hevederekkel vannak felszerelve a rakomány rögzítésére, valamint nyomot nem hagyó gumikerekekkel a könnyű manőverezhetőség érdekében.

StílusModellFogantyú magasságaTerhelhetőségAnyagTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A22064624–41 ”110 fontalumínium41 "17.5 "15.5 "€164.86
B22064929.5–42 ”275 fontAcél42 "19 "19 "€265.59
C22061729.5–42 ”175 fontalumínium42 "19 "19 "€252.29
D22065034–47 ”550 fontalumínium47 "25.5 "26.5 "€604.57
WESCO -

Acél összecsukható kézi targoncák, poliolefin kerekek, 200 font kapacitás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
210218AG7KCG€274.77
WESCO -

Alumínium mini Cobra kabrió kézi teherautó, 8" pneumatikus kerék, 500 font kapacitás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
220615AG7HYL€1,292.19
WESCO -

Acél billenő és összecsukható villás targonca, Moldon gumi, 1000 font kapacitás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
210479AG7HQB€615.96

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?