SHURTAPE Fóliaszalagok

Kényes részek maszkolására, varrására, tömítésére és hőárnyékolására tervezték. Nyomásérzékeny akril ragasztóval bevont alumínium hátlappal rendelkezik, amely elvezeti a hőt, a vegyi anyagokkal és a nedvességgel szembeni ellenálló képességet, valamint alkalmazkodik az ívelt felületekhez. Ezüst színben kapható

Szűrő

SHURTAPE -

Fóliaszalag

A Shurtape UL listáján szereplő / nyomtatott alumínium fóliaszalagok ideálisak a merev üvegszálas alaplapokon és a rugalmas légcsatornákban található hézagok, csatlakozások és varratok tömítésére. Ezeket a fóliaszalagokat könnyen lehet használni, és még szélsőségesebb hőmérséklet-ingadozások mellett is jobb stabilitást biztosítanak. Válasszon a szalagok széles választékából, 48 mm, 72 mm, 2.5 hüvelyk és 3 hüvelyk szélességben.
A föld alatti és föld alatti csövek telepítéséhez Shurtape-t is kínálunk csőtömítő szalagok, amelyek további védelmet nyújtanak a baktériumok és gombák szaporodásával szemben.

StílusModellVastagságTapadási szilárdságRagasztóanyagSzélességÁtmérőHosszAnyagTeljesítményhőmérsékletÁr (ÁFA nélkül)
AAF 984--------€43.21
BSF 686--------€125.05
CAF 975CT4 millil.64 oz.Akril72mm5.25 "46mHolt-puha alumínium fólia-20 foktól 260 fokig F€46.31
DAF 975CT4 millil.64 oz.Akril48mm5.25 "46mHolt-puha alumínium fólia-20 foktól 260 fokig F€32.70
EAF 1006.8 millil.70 oz.Akril2.5 "2.5 "60.Alufólia-20 foktól 260 fokig F€62.86
FSF 68517 millil.255 oz.Butilgumi3"3"100 láb.Alumínium fólia, festhető-20 foktól 200 fokig F€119.28

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?