WATTS Úszó szelepek

Nagy teherbírású mechanikus szelepek a nagy teljesítményű vízáramlás szabályozására hűtő- és légkondicionáló alkalmazásokban. Tartályra vagy falra szerelhető és válaszfal / FNPT / MNPT csatlakozási típusokban kapható

Szűrő

WATTS -

Úszó szelep menetes kimenettel

StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
AST10001"€131.80
BST5001 / 2 "€59.67
CST7503 / 4 "€66.57
DST3753 / 8 "€62.06
WATTS -

Úszó szelepek

StílusModellKimeneti típusCsatlakozás méreteBemeneti nyomásMax. NyomásMax. HőmérsékletMfr. SorozatKimeneti csatlakozásKimeneti méretÁr (ÁFA nélkül)
AST1250 1 1/4Női menetes1-1 / 4 "55 PSI125 psi180 ° FST1250Női menetes1-1 / 4 "€355.46
BST1250 1 1/2Női menetes1-1 / 2 "55 PSI125 psi180 ° FST1250Női menetes1-1 / 2 "€386.28
CST2000Női menetes2"55 PSI125 psi180 ° FST2000Női menetes2"€404.81
D375Férfi menetes-50 psi165 psi180 ° F375Férfi menetes3 / 8 "€129.44
EST750 3/4Férfi menetes3 / 4 "55 PSI125 psi180 F fokST750-3 / 4 "€125.35
F750-TOFérfi menetes-50 psi165 psi180 ° F750Férfi menetes3 / 4 "€160.26
F750-12Férfi menetes-50 psi165 psi180 ° F750Férfi menetes3 / 4 "€156.68
GST500 1/2Férfi menetes1 / 2 "55 PSI125 psi180 F fokST500-1 / 2 "€101.69
H500Egyszerű1 / 2 "50 psi165 psi180 ° F500Egyszerű1 / 2 "€114.04
I1000 1Egyszerű1"50 psi165 psi180 ° F1000Egyszerű1"€254.79
WATTS -

Nagy teherbírású úszószelep

StílusModellCsatlakozás méreteMax. HőmérsékletMfr. SorozatKimeneti méretMéretÁr (ÁFA nélkül)
A1250-180 fok F--1.25 "€221.80
B15001-1 / 2 "180 F fok15001-1 / 2 "1.5 "€242.40
C20002"180 F fok20002"2"€226.59
WATTS -

Úszós szelep

A Watt úszószelepek ideálisak a folyadékmentes felületek magasságváltozásainak figyelésére és a nagy kapacitású vízáramlás szabályozására. Bronz szerkezetűek, a bemeneti oldalon karimás szerkezettel, amely támaszt a tartály falaihoz, és egy apa, egyenes csőmenetes kimenettel a pozitív reteszelés érdekében. Fogazott karokkal vannak felszerelve a vízszint egyszerű beállításához, és forgószerelvényekkel, amelyek megakadályozzák a fagy közbeni törést. Válasszon a válaszfalra szerelt úszószelepek széles választékából, amelyek 1/2, 3/4 és 3/8 hüvelykes méretben kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
AHD-500-121 / 2 "€92.97
BHD 750 123 / 4 "€133.67
WATTS -

WATTS 375-6

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
375-6BZ9CYB€8.72
WATTS -

WATTS 500-8

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
500-8CC2XPV€11.82
WATTS -

WATTS 375-8

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
375-8CC2XPP€22.59
WATTS -

WATTS 500-5

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
500-5CC2XPN€10.80
WATTS -

WATTS 1000-5

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1000-5CC2XPK€13.87
WATTS -

WATTS ST1250-PA

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
ST1250-PACB3JWV€132.49
WATTS -

Úszószelep-szerelvény, 1 hüvelykes csatlakozás, 50 Psi nyomás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1000-01CA2KBL€283.55
WATTS -

WATTS 750-6

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
750-6BZ9CYC€13.87
WATTS -

Szelep, nagy teherbírású úszó, 2000 Btu, 2 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
0780014CJ3TFM€663.78
Lásd a részleteket
WATTS -

Úszószerelvény, 140 fok F, 2 hüvelyk x 8 hüvelyk méret

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
P16-FLTCB3JWJ€165.39
Lásd a részleteket

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?