SPEEDAIRE Úszó működtetésű leeresztő szelepek

Úgy tervezték, hogy tiszta légáramlási utat biztosítson a sűrített levegős rendszerekben az elzáródások megelőzése és a jó minőségű levegő biztosítása révén. Amint a víz meghaladja a kívánt szintet, egy automatikus leeresztő mechanizmus nyitja meg a portot a felesleges víz elvezetésére. Alumínium szerkezet 232 PSI maximális nyomással

Szűrő

StílusModellMax. NyomásTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A38XT7044 PSI7-2 / 5 "6 3 / 5 "3 3 / 5 "1 / 2 "NPT€1,265.20
A38XT41144 psi3-3 / 10 "5 1 / 10 "5.5 "3 / 4 "NPT€2,108.00
A38XT28144 psi7-2 / 5 "6 3 / 5 "3 3 / 5 "1 / 2 "NPT€1,262.13
A38XT35232 psi3-3 / 10 "5 1 / 10 "5.5 "3 / 4 "NPT€2,108.00
A38XT58232 psi3-3 / 10 "5 1 / 10 "5.5 "3 / 4 "NPT€2,336.97
A38XT20232 psi3-3 / 10 "6 3 / 5 "3 3 / 5 "1 / 2 "NPT€1,262.13
SPEEDAIRE -

Auto Drain 230 Max Psi 1/2 hüvelyk Npt

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
4GNN1AD7VBX€247.59

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?