YELLOW JACKET Fáklyázó és lebegő eszközök

Vágó- és fáklyázószerszámok és kombinált készletek széles választéka, amelyek ideálisak gázcsövek és lágy / izzított rézcsövek csatlakoztatásához. 6 edzett és bevonatos ötvözött acél adapter a méretek átalakításához és párnázott/acél fogantyú a kényelmes fogás érdekében

Szűrő

YELLOW JACKET -

Lángoló eszközök

A Yellow Jacket kiterelő szerszámokat hűtőközegcsövek és gázcsövek nyomással történő csatlakoztatására tervezték, hogy erős mechanikai csatlakozást hozzanak létre a pozitív tömítés érdekében. Ezek az acélszerszámok párnázott fogantyúval rendelkeznek a kényelmes fogás érdekében, és egy sokoldalú polírozó kúppal rendelkeznek, amely egy körben 45 fokos kiszélesedést biztosít, így sima gördülést tesz lehetővé anélkül, hogy a réz- vagy alumíniumcsöveket elkopnák vagy megrongálnák. Beépített magassági ütközővel (automatikus magasságmérővel) rendelkeznek, hogy megfeleljenek a megfelelő csőmagasság követelményeinek. A 60295-ös modell beépített tengelykapcsoló-kioldóval van felszerelve, amely megakadályozza a túlzott nyomatékot. Válasszon ezeknek a csőtágító szerszámoknak a széles kínálatából, amelyek 3/16-3/4 hüvelykes külső átmérőjű tartományban állnak rendelkezésre. Raptor Supplies.

StílusModellKapacitás Cső OD (In.)Ár (ÁFA nélkül)
A604403/4€381.85
B602953/4€249.26
C602783/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8€319.66
D602103/16, 5/16, 1/4, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8€88.09
E602703/16, 5/16, 1/4, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8€196.12
YELLOW JACKET -

Punch stílusú Swaging Tools

A Yellow Jacket forrasztószerszámok alkalmasak az egyik cső végének kiterjesztésére egy másik cső beillesztésére és állandó forrasztott csatlakozás létrehozására. Ezek az egységek hőkezelt ötvözött acélból készülnek, lyukasztó kialakítással a rézcsövek belső átmérőjének simításához és az azonos átmérőjű csövek gyártásához, így nincs szükség szerelvényekre. A kiválasztott modellek 4 darabos készletben kaphatók 1/4, 3/8, 1/2 és 5/8 hüvelykes külső átmérőjű rézcsövek húzásához, Raptor Supplies.

StílusModellKapacitás Cső OD (In.)Ár (ÁFA nélkül)
A604751/4, 3/8, 1/2, 5/8€87.66
B604603/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8€38.35
YELLOW JACKET -

Csőbővítő készletek

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A60407€758.14
B60493€1,045.45

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?