SK PROFESSIONAL TOOLS Peremes anyakulcsok

Alkalmas anyák és csavarok rögzítésére az autóipar szervizében, a fémmegmunkálásban, a tűzvédelemben, a bányászatban és a hajógyárakban. Teljes acélszerkezet, amely ellenáll a zord ipari és külső környezetnek, ugyanakkor biztosítja a hosszú távú és tartós működést. Teljes polírozással és szuper króm kivitelben kapható

Szűrő

SK PROFESSIONAL TOOLS -

SAE szabványos peremes anyacsavar

StílusModellbefejezPontok számaTeljes hosszMéretÁr (ÁFA nélkül)
A87208Teljes lengyel64.125 "1/4 x 5/16 "-
ajánlatkérés
B87216Teljes lengyel66 1 / 16 "1/2 x 9/16 "-
ajánlatkérés
C87220Teljes lengyel67"5/8 x 11/16 "-
ajánlatkérés
A87228Teljes lengyel67 15 / 32 "3/4 x 7/8 "-
ajánlatkérés
AF1214Teljes lengyel65.25 "3/8 x 7/16 "€36.24
AF1618Teljes lengyel66.187 "1/2 x 9/16 "€40.67
AF2022Teljes lengyel67.125 "5/8 x 11/16 "€49.68
AF2428Teljes lengyel67.625 "3/4 x 7/8 "€61.98
AF810Teljes lengyel64.125 "1/4 x 5/16 "€36.56
AF3236Szuper Chrome129 15 / 16 "1 x 1 1/8 "€78.77
AÖtvenes évekSzuper Chrome65.25 "3/8 x 7/16 "-
ajánlatkérés
AF2024Szuper Chrome67.125 "5/8 x 3/4 "€63.76
StílusModellbefejezTeljes hosszMéretÁr (ÁFA nélkül)
A8815Teljes lengyel6 13 / 16 "15 x 17 mm€44.55
A8829Teljes lengyel7.625 "19 x 21 mm€56.71
A87259Teljes lengyel4 15 / 16 "9 x 11 mm-
ajánlatkérés
A8810Teljes lengyel5 9 / 16 "10 x 12mm€37.27
A8813Teljes lengyel6.187 "13 x 14 mm€40.62
A87260Teljes lengyel5 1 / 16 "10 x 12mm-
ajánlatkérés
A87265Teljes lengyel6.75 "15 x 17 mm-
ajánlatkérés
A8809Teljes lengyel5"9 x 11 mm€33.92
A8818Teljes lengyel7.125 "16 x 18 mm€49.58
AÖtvenes évekSzuper Chrome7"16 x 18 mm-
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?