SK PROFESSIONAL TOOLS Peremes anyakulcs készlet

A legalkalmasabb hatszögletű idomokkal és anyákkal való munkához ipari gépek karbantartásához, hidraulikus berendezések telepítéséhez, hűtőfolyadékokhoz és csővezetékekhez. Krómozott, teljes polírozású és szuperkróm kivitelben kapható a hidraulikafolyadékokkal és koptató vegyszerekkel szembeni ellenállás érdekében

Szűrő

SK PROFESSIONAL TOOLS -

Peremes anyakulcs készlet

StílusModellbefejezDarabszámSAE vagy metrikusKulcsok mellékelveÁr (ÁFA nélkül)
A371króm11SAE és metrikus1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8", 9 x 11, 10 x 12, 13 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 mm€468.75
B381Teljes lengyel5SAE1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "€205.31
C376Teljes lengyel6Metric9 x 11, 10 x 12, 13 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 mm€246.32
D383Szuper Chrome3SAE3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16 "-
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?